LL LR3331、LL LR3333の交換用カバー
コンパクトサイズ
簡単に取り付け可能
2 Stop デフューザー
高品質生地使用
ハロコンパクト PLUS に使用できる直径98cmの 2 Stop デフューザー。
質量(kg)0.11
直径(Φcm)98
材質ナイロン
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状その他
呼び径(ねじ)PT 3/4B
型式20A
呼び径(A)20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
●心地よい眠りを支えるDreamScentz採用のフレグランスオイルを配合。※DreamScentzとは睡眠に関する研究から生まれたGivaudan社の技術です。
香りヒーリングカモミール
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥498
税込¥548
当日出荷
●3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 ●便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。 ●1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
香りフレッシュシトラス
危険物の類別非危険物
1個(365mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン
消費電力(W)5
寸法(Φ×高さH)(mm)75×155
タンク容量(mL)90
アズワン品番64-9647-23
1台
¥3,790
税込¥4,169
4日以内出荷
カーメイト噴霧式フレグランスデフューザー専用。消臭剤を配合した晴れやかなフレッシュフローラルの香り。
用途車の芳香消臭
成分香料/溶剤/消臭剤
容量(mL)7
香りスカイクリーン
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)13
TGK品番416-64-74-01
材質樹脂
全高(mm)約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。
付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚
質量(g)300
定格5V1A
方式噴霧:超音波式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式強・弱・ゆらぎ
水タンク容量(mL)200
噴霧量(mL/h)強25・弱18~20
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
カーメイト噴霧式フレグランスデフューザー専用。心地よいフローラルムスクの香り。
用途車の芳香
成分香料/溶剤/消臭剤
容量(mL)7
香りホワイトムスクブーケ&レモン
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
カーメイト噴霧式フレグランスデフューザー専用。優しく包み込むフローラルムスクの香り。
用途車の芳香
成分香料/溶剤/消臭剤
容量(mL)7
香りダイヤモンドムスク
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
カーメイト噴霧式フレグランスデフューザー専用。洗練されたムスクの香り。
用途車の芳香
成分香料/溶剤/消臭剤
容量(mL)7
香りキャンデイームスク
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
噴霧式フレグランスデフューザー専用のフレグランスオイルパヒューム。
用途車の芳香剤
幅(mm)45
高さ(mm)90
奥行(mm)27
内容量(mL)7
お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー
いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー
普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。
車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。
アルミ素材を採用したデザイン
本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。
簡単セッティング
本製品はエアコン取り付けタイプです。
手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。
また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。
エアコン風で香りが車内に広がる
一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。
エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。
香りの強さを調整
スプレーの回数で香りの強さを調整できます。
含浸パッドのリフィル付き
含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
噴霧式フレグランスデフューザー専用の天然ブランドオイル。
用途車の芳香剤
幅(mm)45
高さ(mm)90
奥行(mm)27
内容量(mL)7
エアコン取付タイプ。ブラングエアフレグランスデフューザーの詰替用含浸パッド。
用途車の芳香剤
幅(mm)70
取付エアコン取付
高さ(mm)180
奥行(mm)10
入数5
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
カーメイト噴霧式フレグランスデフューザー専用。心安らぐフルーテイ―な香り。
用途車の芳香
成分香料/溶剤/消臭剤
容量(mL)7
香りマスカットデイー
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード