20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

チェンソーのメンテナンスに1本3役 ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
559 税込615
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド 本体質量(g)650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷


チェーンソーらくらく目立てセット 龍宝丸 動画あり
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)95×43×28 材質ポリカーボネイト 質量(g)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途デプスゲージの高さ調整に(3~4回のチェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調節を行ってください) セット内容デプス専用ダイヤモンドヤスリ、デプスアジャスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

‐ チェーンソー目立機 SK11 動画あり
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様丸やすり4.0mm付 適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g)650 目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に 材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール 材質(本体)プラスチック 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68 適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください) 砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

チェンソー研研 ニシガキ工業 動画あり
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分)約30 目立て角度(°)30 質量(g)225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

やすりをセットすれば目立て角度と高さが設定でき、簡単にソーチェンの目立てが出来ます。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842 適合材超硬合金
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-817 チェーンソー目立て機 ニシガキ工業 動画あり
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m])30000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)100 コード長さ(m)2 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(mm)90×230×50 材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g)610 トラスコ品番423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合N-820・821・823・842
1パック(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)