28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
ブラック 仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール 対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 質量(g)243 消費電力(W)36 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9) コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60 インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 設置姿勢水平 入力電圧DC+12V 3A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクトデュプリケーター
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
仕様同時書込枚数:7枚 セット内容電源ケーブル 適合機器SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。 バッファメモリ128MB 対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4) 耐久性SDスロット:約5000回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。 転送速度(MB/sec)Read約33、Write約31 読込速度(最大)31MB/s 書込速度(MB/s)(最大)33
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対5 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータの消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:64MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウェア、OSのアップデートと配布。営業用カタログのコピーと配布。リッチメディアのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをすばやくバックアップ。司法機関のデジタルフォレンジック等でUSBドライブの正確なコピーを作成。フラッシュドライブからデータを完全消去しデータセキュリティを向上。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価 高さ(cm)2.5 ブラック 質量(g)318 消費電力(W)10 幅(cm)12 長さ(cm)16.7 湿度(%RH)5~95 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~85 動作温度(℃)5~45
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対15 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(注意:外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者 ドライブ数15
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー。M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能。コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現。互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要。用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行。構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化。既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M 付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド 材質プラスチック 長さ(mm)77 幅(mm)77 ブラック 高さ(mm)44 質量(g)129 消費電力(W)0.1 出力電圧(V)12/DC 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~55 入力電流(A)0.6 ケーブル長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5~55 使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。
用途航空産業向け 材質工具鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型ですが、パイロットが反転しています。
用途航空産業向け 材質工具鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者 高さ(cm)2.8 幅(mm)77 質量(g)350 消費電力(W)60 長さ(cm)12.9 出力電流(A)5 保存温度(℃)-20 ~ -85 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)5 ~ 45
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書 ブラック 電源ACアダプタ (付属) 適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 対応OSWindows 10 対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70 転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値) I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SSDやHDDをまるごとコピーできる、クローン機能付き外付けSSD / HDDスタンド。 各種ドライブに対応。 最大容量 16TB対応。 パソコン不要のドライブまるごとコピー。 エラースキップ対応。 まるごとコピーでドライブ換装にも便利。 LEDインジケーター付き。 ドライブのかんたん取り付け。 USB3.2 Gen.1(5Gbps)接続。 高速伝送規格のUASPに対応。 USB Type-A 接続
付属品専用ACアダプター、USB3.2 Gen 1 ケーブル(タイプA―タイプB) 電源専用ACアダプター(付属) 本体質量(g)300 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)135×70×152 保証期間1年 出入力ポートType-Aポート USB3.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)USB3.2 Gen 1接続時 最大5Gbps (理論値) 搭載ドライブ2.5型および 3.5型のSATA接続のHDD、SSD
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対7 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者 ドライブ数7
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。 セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む) 質量(g)約46(本体のみ) 端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

サンワダイレクトデュプリケーター
パソコンなしでUSBメモリをコピーできるUSBデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
セット内容電源ケーブル 適合規格SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。 枚数(同時書込)7個 バッファメモリ128MB 対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4) 耐久性USBポート:約1500回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。 転送速度(MB/sec)(Read)約33、(Write)約31 読込速度(最大)31MB/s 撥水加工無し
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。 お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。 従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。 10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書 対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux 質量(g)75 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A 接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps 対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1 インターフェースGigabitLAN 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高級ばね鋼を使用しています。 隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。
用途航空産業向け 材質工具鋼 仕様NSN# 5130-01-368-5853 適合#10パイロット トラスコ品番792-7797 質量(g)100 長さ(inch)6-1/4(作業長)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

高級ばね鋼を使用しています。 隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。
用途航空産業向け 材質工具鋼 長さ(inch)6-1/4(作業長)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD/DVD/Blu-rayDiscのデータ書き込みとレーベル印刷をまとめて作成可能。配布や販売に必要な枚数を、簡単な操作でスピーディーに作成できます。高画質・高速印刷を実現するインクテクノロジー、マイクロピエゾ技術を搭載。ドライブとメンテナンスボックスはお客様による交換が可能。大量に印刷するビジネスにうれしい長寿命設計です。また購入してすぐにディスク作成ができる統合型ソフトウェア「Total Disc Maker」を標準同梱。お客様の業務システムとの連携ソフト「EPSON TD Brdige」によりディ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190612●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-18
1台
629,800 税込692,780
12日以内出荷

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初心者でも簡単にPCレスでクローン(コピー)HDDが作れます。 クローンしたいHDDやSSDを挿入しクローンボタンを押すだけで簡単にクローンHDDやSSDが作れます。OSがインストールしてあるリカバリー領域もまるごとクローンすることができます。PCレスでクローンボタンを押すだけなので、PC画面で複雑な設定も要りません。また、HDD・SSDのコピー進行が分かるコピーモードインジケータ付。 不良セクタがあるHDDでも本製品ならエラースキップ機能が搭載しているので、エラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。 クローンしない時は外付けHDDスタンドとしてご利用いただけます。接続も簡単、付属のACアダプターとUSBケーブルを繋ぐだけです。 SATA2.5&3.5インチHDD、SATA SSDの互換コピーが可能です。ACアダプターとUSBケーブルそれぞれ1つしか使用しないので、机まわりもすっきり使えます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機 ブラック 質量(g)約300(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)20(約0.01khz/時) 電源付属ACアダプターより供給(AC100-240V:DC12V/2.0A) 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×136×100 対応【ハードディスク】SATAタイプのHHD、SSD インターフェースUSB3.0/USB2.0 使用湿度範囲30~90%(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.0 Standard-B 搭載可能台数【HDD】最大2台(HDDの最大容量各10TVまで)
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
エコ商品
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ2.5inch 使用温度範囲(℃)0~70 シリーズWD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェースSATA III 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)34.6 衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性500TBW 保管温度範囲(℃)‐55~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約70 タイプ変換器 ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番64-0866-78 インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB)(対応最大)3 オス形状USB Type-A/SATA 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ディスクデュプリケーター専用のメカニズムを搭載。バラツキを抑え、高い書き込み品質のディスクを作成することが出来ます。
仕様●トレイ開閉回数:往復30000回または、書き込み合計時間:1000時間(CDのみ:500時間、DVDのみ500時間、Blu-ray Discのみ:1000時間)●書き込み/読み込み合計時間:2000時間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230731●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-80
1本
26,980 税込29,678
13日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)クイックシューベース
フィルムデュプリケーター用クイックシューベース。三脚雲台等に装着し、クイックシュープレートを取り付けたカメラを迅速に着脱可能
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ホールエフェクト、1.5 億回のクリック寿命を誇る磁気スイッチ。超高速のキーレスポンスを実現する Rapid Trigger。各キーにマルチポイントの調整可能なアクチュエーション。AIMO インテリジェント RGB ライティング。Swarm II ソフトウェアで高度なカスタマイズが可能。5 個のオンボードプロフィール。Easy-Shift [+] ボタンデュプリケーター。Advanced Anti-Ghosting。サードパーティ製キーキャップに対応。プッシュミュート式音量ホイール
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能 対応ドライブ:M.2対応 機能クローン:対応 インターフェースNVMe 通信速度最大:10Gbps USBポートUSB3.2 Gen2 接続台数1台 RAID機能非対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【MARSHAL マーシャル】。★モニター。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★3.5インチ外付け用HDD。MAL31000TZ。MAL32000TZ。MAL31000TZ。MAL32000TZ。★3.5インチ HDDケース。MAL-4135SBK。★2.5 / 3.5インチ HDDスタンド。MAL-4035SBK。★2.5 / 3.5インチ SATA専用デュプリケーター。MAL-4435SBK。★3.5/2.5インチ対応 HDDクローン4台スタンド。MAL-4435SBK。★外付けポータブルDVD。MAL02-506BBEX。MAL01-208FBEX。MAL01-862NAEX。UJ240/MAL-BDS06EX。MAL-SLIM01B/P。★SHELTERシリーズ 3.5インチ/2.5インチ/1.8インチ外付けモデル。MAL3250EX-BK。MAL3320EX-BK。MAL3500EX-BK。MAL3640EX-BK。MAL3750EX-BK。MAL31000EX-BK。MAL31500EX-BK。MAL32000EX-BK。MAL32500EX-BK。MAL33000EX-BK。TORZA MK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷