20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 動画あり
世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
質量(kg)6.4 消費電力(W)1050 電源AC100V 50・60Hz タンク容量(L)給水タンク:1.7 コード長さ(m)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×325 フィルターサイズ(mm)ポルタフィルター:58 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 蒸気圧15
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷



ご自宅で挽きたて淹れたての多彩な本格カフェメニューがワンタッチで楽しめる!。デロンギ独自の自動カプチーノ機能「ラテクレマ」を搭載したエントリーモデルが新登場!。一杯淹れるごとに自動で丁寧に「豆を挽く」、「絶妙にタンピングする」、「最適な圧力で抽出する」を行い、本場イタリアの本格派レギュラーコーヒーの味を最大限に実現するデロンギの全自動コーヒーマシン。。カラーのダイレクトメニューアイコンを搭載したコントロールパネル。直感的な操作を可能にするダイレクトメニューアイコンを採用した、わかりやすく簡単な操作性。コーヒーの濃さ(豆の量)やコーヒーの量(抽出量)、抽出温度の設定まで、お好みのコーヒーにカスタマイズ。。カフェクオリティの多彩なメニューバリエーション。定番のカプチーノやラテマキアートに加え、デロンギ独自の新メニューマイラテなど充実したワンタッチのミルクメニュー。ミルクとエスプレッソの抽出量など好みに合わせてカスタマイズできるので、あなただけのメニューをお楽しみいただけます。。デロンギ独自の「ラテクレマ ホット」:パーフェクトな泡立ちミルクを実現。ミルクが最も甘くなる60~65℃の抽出温度やミルクと泡の美味しい黄金比2:3を実現。最もきめ細かく舌触りなめらかな泡が作る完璧な味わい。お好みのメニューに合わせて泡の大きさが調整可能。。「マイラテ」:いつでも好きなときにミルク量をカスタマイズ。マシンのセンサーがミルクコンテナ内のミルク量を感知し、注いだ分だけフロスミルクにするカスタマイズメニュー。お好みの分量のミルクを注ぐだけで、あなただけの極上の1杯が完成します。。「スペシャルティ」:浅煎りやスペシャルティコーヒーと好相性。通常より多めの豆量を使いダイレクトに抽出するので、すっきりした繊細な味わいの飲み口の良さが特徴。コーヒーのTerroirをストレートに引き出すので、浅煎り豆やスペシャルティコーヒーとの相性も良い。。「カフェ・ジャポーネ」:日本人好みの深蒸しレギュラーコーヒー。エスプレッソのうまみとドリップのすっきりした後味を融合した「カフェ・ジャポーネ」機能。豆をハンドドリップのように蒸らしながら抽出することで芳醇な香りとうまみを凝縮した一杯をつくりあげました。。ウォーターフィルターを標準搭載。マシン内部への石灰分の付着を軽減する、軟水化フィルターを搭載。また、一般的に軟水は硬水に比べコーヒー豆の持つ風味が感じやすいとされており、コーヒー本来の味や香りをお楽しみ頂けます。※フィルターの交換は、使用開始から2ヵ月が目安です。
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ) 材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)17 容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428 安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット 機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス 設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種 水タンク容量(mL)1600
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。 成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。 また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。
用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。 方式エスプレッソ 成分乳酸、水 質量(g)250
1箱(100mL×2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。 MAGENTA PLUS。 1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 5種類のメニューを抽出可能。 ステンレス製スチームノズルを搭載。 現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯 付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙 質量(kg)7.6 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 方式エスプレッソ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357 水タンク容量(L)1.8 材質(サーバー)熱可塑性樹脂
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.2 シルバー 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W)800 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンで、アイスもホットもワンタッチ!スリムなボディでキッチンにフィット。ブラックもカフェラテもワンタッチ。毎日のお手入れはふき取り、水洗いだけでお手入れも簡単。
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 動画あり
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。 付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー 材質ボイラー:アルミニウム 質量(kg)8 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 タンク容量(L)2.1 圧力ポンプ:15気圧 方式サーバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240 保証期間1年 材質(サーバー)ステンレス
1台
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能 取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)1.4 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス 付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン 適合フィルター1×4 種別3-10杯用 質量(kg)1.7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345 機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止 アズワン品番65-0420-56
1台
13,988 税込15,387
当日出荷

GAGGIA全自動エスプレッソマシンのエントリーモデル。1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 ボタンは2つだけのシンプル操作。スチームやお湯はダイヤル式で使いやすい設計。 グラインダーやブルーイングユニットは上位機種と同等の仕様のため本格的な味が楽しめます。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、グラインダー調整キー、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ用洗浄液(MEL-F2000) 材質ボイラー:ステンレススチール、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)6.9 容量コーヒー豆容器:200g、1杯あたりのコーヒー豆量:約10g、コーヒーカス受け:8杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×325×420 安全装置温度ヒューズ 適合サイズカップ:高さ95mmまで 機能スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)プラスチック 設定項目コーヒー2種 水タンク容量(mL)1000
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 材質ステンレス 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182 保温温度80℃以上 TKG品番9-0888-0201 TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷


caffitaly(カフィタリー)カフィタリー(caffitaly)本体 S-05
大型タイプ。エスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。 多くの杯数を飲む家庭、オフィス、店舗、ブティック向け。 水タンクの容量は2リットル、カプセル捨ても最大18個まで入ります。
付属品取り扱い説明書、電源コード 質量(kg)6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)950 方式カプセル式 保証期間1年間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×320×340 水タンク容量(mL)2000
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷


ピュアホワイト+ブラック 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×260×650 コード長さ(m)2.3 本体質量(kg)14.5 適合床面積10~13畳 待機電力(W)0.5
1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷