10,222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(10巻)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。 高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
セメント系灰白色 使用温度範囲(℃)10~35 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

肥料と農薬の両方の登録を受けていますので、安心してお使いいただけます。 風に飛び散らず、まきやすく機械散布にも適します。 土に入るとすぐに分解しますから肥料効果も粒状品と変わりません。 農薬効果(殺虫・殺菌・除草)の高い粒状石灰窒素です。
登録保証生第55057号 農林水産省登録第(号)12863 適合病害虫ユリミミズ、ザリガニ、スクミリンゴガイ、水田一年生雑草、ノエビの休眠覚醒、センチュウ売り、畑地一年生雑草、カイガラムシ類、胴枯病、茎葉枯凋 毒劇区分普通物
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

Denka(デンカ)カラリヤン PP60
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.6 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(30巻)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Denka(デンカ)ハードロック
衝撃、剥離強度が高い。 アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。 ラフな混合で硬化します。 2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。 室温で速硬化します。 A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。
用途建材・エレベーター 緑(A剤)、白(B剤) 仕様建材・エレベーター トラスコ品番122-6533 セット内容A剤1kg+B剤1kg 種別標準 質量(kg)2.32 硬度D46 分類金属パネル 粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤) 引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃) 剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃) 衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃) 耐湿性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 特性耐衝撃、耐剥離 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 動画あり
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。
用途金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理) 特性耐衝撃性 トラスコ品番122-6525 セット内容A剤1kg+B剤1kg 緑(A剤)、赤(B剤) 硬度D68 粘度低粘度 可使時間(分)1(at23℃) 引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃) 剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃) 衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃) 粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000 危険等級 固着時間(分)5(at23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性1500V×1分間 引張強度(N/10mm)16.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性難燃性、耐電性
1ケース(200巻)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護 伸び(%)230 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 引張強度(N/10mm)60.5
1ケース(20巻)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.0 巻戻し力(N/10mm)0.067 引張強度(N/10mm)19 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

腐植酸による土壌改良効果の他、含まれるカルシウムが植物の健全な生育をサポート。 pHを上昇させないので酸性土壌を好む植物のカルシウム補給に適しています。
名称フミカルアップ 有効成分チッソ1.5%・リン酸1.9%・カリ0.9% 登録保証埼玉県 特肥第983号
1袋(500g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性1500V×1分間 引張強度(N/10mm)16.5 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率4:1 特性強絶縁性、防滴 関連資料指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 収縮率2:1
1パック(10本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
1パック(10本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デンカポリマーデンカパルフェ
耐熱性・断熱性に優れたポップでキュートな丸カップ容器。
材質耐熱PSP 容量(mL)約500
1ケース(50枚×20袋)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカポリマーデンカパルフェ
耐熱性・断熱性に優れたポップでキュートな丸カップ容器。
材質耐熱PSP 容量(mL)約680
1ケース(50枚×16袋)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカポリマーデンカラップML
乾燥しにくく、商品長持ち。 ムレがなく、新鮮さをそのまま保持。 移り香も防止します。
幅(mm)450 材質塩化ビニール樹脂 長さ(mm)750
1箱(2本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンカポリマーデンカパルフェ
耐熱性・断熱性に優れたポップでキュートな丸カップ容器。
材質耐熱PSP 容量(mL)約460
1ケース(50枚×16袋)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカポリマーデンカパルフェ
耐熱性・断熱性に優れたポップでキュートな丸カップ容器。
材質耐熱PSP 容量(mL)約380
1ケース(50枚×20袋)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~50 標準色 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(4.29MB) 指定物質含有有無(0.07MB) 肉厚T(mm)0.5-0.7
1巻(10m)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカポリマーデンカパルフェ
耐熱性・断熱性に優れたポップでキュートな丸カップ容器。
材質耐熱PSP 容量(mL)約600
1ケース(50枚×16袋)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカポリマーデンカパルフェ
耐熱性・断熱性に優れたポップでキュートな丸カップ容器。
材質耐熱PSP 容量(mL)約280
1ケース(50枚×20袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカポリマーデンカパルフェ
耐熱性・断熱性に優れたポップでキュートな丸カップ容器。
材質耐熱PSP 容量(mL)約350
1ケース(50枚×20袋)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン 関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB)
1袋(100本)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の位置でミラーを止めることができ、パーキングでの発車時など、従来、死角で見えなかった接近車両の確認が可能になります。ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。
用途電動格納ミラー(左側)を動かすスイッチを運転席付近に設置し、任意の位置にサイドミラーを停止させる為の装置です。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)125 比率3:1 特性強絶縁性 関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)