材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
表面処理三価ホワイト
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様六角ナット付き
頭部形状デンデンボルト
材質ステンレス(SUS304)
規格M6X70
部品名称デンデンボルト
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(1.25MB)
図解NoBSM-1065SLT-20BA フロア ステップ部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ ステップ部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ ステップ部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA フロア,ステップ部品_No.24、BSM-1065SLT-20HA フロア ステップ部品_No.24
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
規格M6X30
部品名称デンデンボルト
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.96MB)
図解NoSSA-Z500DX-1 ペダル部品_No.9、SSA-Z500DX ペダル部品_No.9、SSA-Z500MA-1 ペダル部品_No.9、SSA-Z500 ペダル部品_No.9、SSA-Z601S-1 ペダル部品_No.9、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.39、SSA-E602 ペダル部品_No.27、SSA-Z500-1 ペダル部品_No.9、SSA-E500KP ブーム部品_No.49、BSA-400 左ブーム ノズル部品_No.7、BSA-400 右ブーム ノズル部品_No.7、SSA-Z500DX-2 ペダル部品_No.9、BSA-651 951シリーズ ブーム受け キャビン仕様部品_No.13、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.30、SSA-Z550 ペダル部品_No.9、SSA-Z500MA-2 ペダル部品_No.9、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル1部品_No.30、SSA-E602DX ペダル部品_No.27、SSA-Z601S ペダル部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W ステップ部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ブーム受け部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ ブーム受け部品_No.13、SSA-Z500-2 ペダル部品_No.9
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-6
材質ステンレス
質量(g)12
穴径(Φmm)6.1
ねじ径M6
ねじ径(mm)M6
寸法b(mm)40
アイ部内径(Φmm)6.1
寸法c2(mm)30
リング厚(mm)7
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
種別全ねじ
表面処理3価ホワイト
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼び1"
材質ステンレス
山数8
寸法a(mm)50
頭部形状デンデンボルト
寸法b(mm)25
寸法c(mm)26
ねじ山種類ウィット
関連キーワード