50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。 適合【鉄筋】D10~D16 トラスコ品番788-4940 材質ポリプロピレン 全長(mm)46 外径(mm)43 内径(mm)23
1個
18 税込20
当日出荷

鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。 適合鉄筋:D29~D32 トラスコ品番788-4958 材質ポリプロピレン 全長(mm)62 外径(mm)55 内径(mm)38
1個
69 税込76
当日出荷


1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ 単管用 モノタロウ 動画あり
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。 材質ポリプロピレン 適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25 質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

1袋(10個)
220 税込242
当日出荷

注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)3 イエロー×ブラック 基材発泡ポリエチレン テープ長さ(m)3 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)70 引張強度(N/10mm)3
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。 適合【鉄筋】D35~D38 トラスコ品番788-4966 材質ポリプロピレン 全長(mm)70 外径(mm)63 内径(mm)42
1個
97 税込107
翌々日出荷

鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
1セット(200個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25 高さ(mm)75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用 タイプシール付
1箱(200個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)0.9
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すみつけマーカー 耐芯 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。
用途建築用すみつけマーカー 質量(g)15 本体質量(g)15 線幅(mm)6 インク油性不透明 商品タイプ使い切り本体
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 タイプシングル 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K 比重0.970(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.403 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)350(25℃) 表面張力(mN/m)20.9 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1缶(1kg)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーネットとして、帽子と併用して下さい。生際をしっかりと守り、毛髪の脱落を防止します。ダブルでの使用なので縫い目がありません。大きく伸ばしても糸切れしません。後頭部にマジックテープがないので、本体を傷めたり、ゴミを集めません。白ではなくて、淡いベージュにしました。ファンデーションの汚れを目立たせません。
ベージュ 混率(%)(ヘアーバンド部)綿/95、ポリウレタン/5(メッシュ部)ポリエステル/100
1袋(20枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen 1)対応のUSBメモリーです。 新型MacBookなどに搭載のType-Cコネクターは、端子の向きを気にせず接続できる新しい形状の端子です。 本商品は、Type-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。 また、高級感漂うアルミボディに加え、全長約2.9cmのコンパクトサイズなので、かさばらず持ち運びが便利です。 安心のセキュリティソフトにも対応し、安全にデータを持ち運ぶことができます。 Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。 また、キャップを外しても、ネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。
インターフェイスUSB Type-C:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB Type-A:USB 3.0/USB 2.0 付属品取扱説明書 質量(g)約4 使用温度範囲(℃)0~35 電源PCより電源供給 適合規格RoHS指令準拠、VCCI クラスB 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×28.5×7.2(突起部含まず) 消費電流(mA)最大250 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間のハードウェア交換保証
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボデーキャップ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.81MB) 図解NoSP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ボデーキャップ_No.7、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ボデーキャップ_No.4、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ボデーキャップ_No.7、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボデーキャップ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.05MB) 図解NoMS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.13、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ボデーキャップ_No.5、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MK035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ボデーキャップ_No.5、MK035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボデー キャップ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 図解NoMD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボデー キャップ_No.24、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 ボデー キャップ_No.10、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4、MP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボデー キャップ_No.24、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 ボデー キャップ_No.7、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボデー キャップ_No.24、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 ボデー キャップ_No.4、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 ボデー キャップ_No.7、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4
1個
769 税込846
7日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K 比重0.968(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.74 屈折率1.403 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)100(25℃) 表面張力(mN/m)20.5 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K 比重0.960(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.5×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.72 屈折率1.402 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)50(25℃) 表面張力(mN/m)20.5 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K 比重0.971(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.404 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)1000(25℃) 表面張力(mN/m)21.1 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
29,980 税込32,978
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)