「トイレ タンク 玉鎖」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途トイレタンク補修部品 セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



ボールチェーン モノタロウ 動画あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど ロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷



ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ 動画あり
1巻(30m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PH841-92X ロータンクゴムフロート SANEI 動画あり
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用 材質EPDM
1個
699 税込769
当日出荷

ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51(ゴム玉 大 65ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 仕様INAX呼51用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。 仕様INAX呼32・38用 材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷


TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます 現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。 チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。 ・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ! 水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。 また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。 ・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません 既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン タイプ専用ポリ浮玉付 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(締付けパッキン付) 水量(L/min)標準作動:30 ボール径(Φmm)111 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.1~0.75 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(20℃±15)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り) 寸法L2(mm)35 寸法B(Φmm)118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.5 使用温度常温 各種認証日本水道協会認証品
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)