561件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm)65×35×250 質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
229 税込252
当日出荷

1個(200g)
299 税込329
当日出荷

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 使用方法トイレ内の適当な場所に吊り下げてお使いください。 寸法(mm)Φ60 質量(g)150
1個(150g)
179 税込197
当日出荷

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

桂屋ファイングッズミリオンブルーボール
ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
用途男子用便器用 成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤 使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。 質量(g)40 入数40g×5個
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm)Φ90×15 質量(g)120
1個(120g)
199 税込219
当日出荷

バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型 トラスコ品番541-4083 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック) 香りハーブ TKG品番9-1428-2002 TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消臭芳香剤
用途男子トイレ用消臭・芳香剤 トラスコ品番619-7732 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
379 税込417
当日出荷


定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個ほか
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。
材質パラジクロルベンゼン、香料 内容量(g)200(5個) 使用期間通常1~2ヶ月
1袋(5個)
340 税込374
翌日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2個)
539 税込593
当日出荷

トイレタンク周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており磨くたびに汚れがつきにくくなります。使わないときは貼りつけて保管できます。
材質ポリウレタンフォーム、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性) 寸法(mm)78×52×23 本体質量(g)5
1個
319 税込351
7日以内出荷

尿石の付着をしっかり防ぎ、清掃の手間と悪臭と配管劣化の防止に効果的です。虫除け効果もあります。容器付きなので小便器にそのまま投入するだけです。中身が溶けても配管に詰まる心配はありません。
材質有機酸、パラジクロロベンゼン、香料、防錆剤 容量(mL)40
1袋(2個)ほか
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールタップ SANEI 動画あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ 動画あり
用途トイレ内の芳香、消臭に。 使用場所トイレ 商品タイプ本体 成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)85×68×148 質量(g)約350 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスリンク・アソシエイツあくしゅうたいじ君 トイレ用
「第15回神奈川工業技術開発大賞」地域環境技術賞を受賞した商品です。神奈川県と共同特許取得技術を使用しています。あきらめていたトイレのニオイ・黄ばみ・尿石汚れもスッキリ!。自然界に存在する3つの(菌酵母菌+土壌菌+乳酸菌)の働きで雑菌を退治します。トイレの貯水タンクに取り付けるだけで、ボール内のバイオが洗浄水と共に流れ、嫌なニオイを抑制します。便器や排水管内のしつこい黄ばみ・尿石なども取れやすくなり、トイレのニオイをモトから改善します。便器の汚れや悪臭の原因、有機物を分解し、トイレの嫌な臭いを抑制します。継続して使用することで、便器や配水管内にこびりついた汚れ・黄ばみ・尿石を除去します。自然な触媒なので、効果が出るまで多少時間がかかる場合がございます。各種安全試験により安全性と効果を確認しております。
用途トイレ用。使用方法。(1)トイレの貯水タンクのフタを開ける。(2)本品をフロートの妨げにならない位置の水面に浮かべる。(3)ひもの端に付いているフックのシール面の剥離紙を剥がし、タンク外側に貼る。(4)貯水タンクのフタを閉める。付属のシールに日付を記入し、トイレタンクの見やすい場所に貼って交換日の目安にしてください。 直径(Φcm)5(ネット・フック除く) 本体質量(g)15 素材ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、特撰土壌炭素材、ステンレス 使用期限約4ヶ月
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。
用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-60
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

ロータンクボールタップの浮玉とアームのセットです。
用途トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。 取付ねじW3/16 材質ポリエチレン、銅 径(Φmm)玉:95 アーム長さ(mm)84 アズワン品番64-5158-63
1個
649 税込714
当日出荷

アールヌーボー風のデザインが特徴の「ロイヤルコレクション アーツ」シリーズのトイレマット。細かい柄の表現、凹凸を出すカービング、発色の美しさは日本製ならでは。抗菌防臭加工済み。 乾燥機仕様不可。漂白剤使用不可。長期間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で床材が、黄変または密着したり、床がすべりやすくなる場合がある。時々使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりして使用すること。
材質アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×58×1.5
1個
2,588 税込2,847
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GAONAおよびカクダイ専用のロータンクボールタップの交換用弁です。
用途トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。 対応製品964-003、964-304、9643、9649、9644、9646、966-211、9662B、GA-NG007、GA-NG008 材質ポリアセタール アズワン品番64-5158-61
1個
459 税込505
6日以内出荷

トイレタリージャパンインクとっても爽快 本体ブラシ付
えり・そで汚れや付いてしまったシミ汚れに天然・強力パワー。 皮脂汚れ、油性ボールペン、クレパス、朱肉、ケチャップ、醤油、ソース、ファンデーションなどの汚れに。 純せっけん分・ホタテ貝焼成カルシウム配合。
1個(200mL)
899 税込989
当日出荷

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 付属品補助給水管、手洗管ホース 使用圧力0.05~0.75MPa
1セット(10個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アールヌーボー風のデザインが特徴の「ロイヤルコレクション アーツ」シリーズのトイレフタカバー。独自開発の立体フィット縫製により、どのタイプのフタにもピッタリ。抗菌防臭加工済み。 乾燥機仕様不可。漂白剤使用不可。フタ表面のホコリや汚れをふき取ってからカバーを装着すること。
材質アクリル 吸着シート/アクリル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×46×2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールヌーボー風のデザインが特徴の「ロイヤルコレクション アーツ」シリーズのロングトイレマット。細かい柄の表現、凹凸を出すカービング、発色の美しさは日本製ならでは。抗菌防臭加工済み。 乾燥機仕様不可。漂白剤使用不可。長期間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で床材が、黄変または密着したり、床がすべりやすくなる場合がある。時々使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりして使用すること。
材質アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×75×1.5
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GAONAおよびカクダイ専用のマルチボールタップの交換用弁です。
用途トイレロータンク内部のマルチボールタップ補修用部材です。 対応製品662-320、662-312、GA-NG001、GA-NG006 材質ポリアセタール アズワン品番64-5158-62
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途トイレ アズワン品番64-5155-12
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷