パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り
適合扉厚(mm)30~37
材質(フレーム)ABS樹脂
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)104×104
開口寸法(mm)92×92
ドア厚(mm)30~36
材質強化スチロール樹脂
色チーク
寸法(Φmm)53
アズワン品番65-2288-40
ドア厚(mm)28~36
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合開きドア・引き戸・吊り戸・スライドインドア用
材質樹脂
取付寸法取付加工穴直径30mm、ドア厚28mm以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
16日以内出荷
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L
また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
用途仮設トイレ
付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器
質量(kg)約90
タンク容量(L)便:300
水タンク容量(L)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ
定格電圧(V)AC100
色マットホワイト
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量照明1.2A・換気扇1A
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ
定格電圧(V)AC100
色マットグレー
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量照明1.2A・換気扇1A
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
換気付の明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
ドア厚(mm)27~36
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
簡易水洗仮設トイレの和式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の70L
用途仮設トイレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
質量(kg)約85
水タンク容量(L)70
タンク容量(L)便:300
材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂
付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8201,WRW8202,WRW8203,WRW8204,WRW8205,WRW8206,WRW8207,WRW8208,WRW8209,WRW8210,WRW8211,WRW8212,WRW8213,WRW8214,WRW8215,WRW8216,WRW8217,WRW8218,WRW8219,WRW8220,WRW8221,WRW8222,WRW8223,WRW8224
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.6MB)
サービス分類オーダー・加工
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
関連キーワード