161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸 仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質PP パステルアイボリー サイズ兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷



1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用 形状前割 付属品取付工具 材質ABS樹脂 サイズ標準(レギュラー)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP 形状前割 ホワイト サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ タイプU ボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合) 機能ソフト閉止 取扱説明書(0.7MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
6,398 税込7,038
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Agイオンとオレンジオイルを配合。Wパワーで強力除菌、さわやか消臭のトイレクリーナーです。 かんたんにお掃除ができて、便器から床までピッカピカ。雑菌やカビを衛生的に落とします。 詰め替え不要の便利な蓋付きパックです。ふんわり厚手タイプです。
使用場所トイレ タイプ厚手 アズワン品番64-5102-86
1セット(30枚×2パック)
199 税込219
欠品中

2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分 その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能 付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み 質量(kg)約4.4 電源交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150 検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 年間消費電力量(kWh/年)161 省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用三角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ トラスコ品番370-2189 材質ボディ/ポリスチレン(PS) 幅(mm)224 高さ(mm)195 質量(g)400 奥行(mm)143 容量(L)3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ トラスコ品番370-2171 材質ボディ/ポリスチレン(PS) 幅(mm)140 高さ(mm)195 質量(g)340 奥行(mm)140 容量(L)2.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ペダル式トイレポット タワー 山崎実業 動画あり
シンプルでスタイリッシュなペダル式トレイポット。シンプルなデザインなのでトイレにすっきりと収まります。ペダルを踏んだ際の開口部は70度開くので、ゴミが捨てやすく、背面に持ち手も付いているので移動も簡単です。袋をセットする際は、ペダルを踏まずに蓋だけを開くと90度以上開きます。指が入って出し入れが簡単な袋止めリング。中は凹凸がなくすっきりとしているのでお手入れをするのも簡単です。
材質本体・蓋・ペダル:ABS樹脂、袋止めリング:ポリプロピレン、ロッド:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約750 内容量(L)約3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×19×27.5
1個
2,800 税込3,080
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スチールと木の組み合わせが上質な蓋付きトイレ用品収納。スチールと木の組み合わせが上質な蓋付きトイレ用品収納。トイレットペーパーや生理用品、掃除用具など散らかりがちな小物を収納できます。
付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) クッション:シリコーン ブラウン 質量(g)1950 備考- 耐荷重(kg)- 寸法(cm)W36.2×D13.2×H26 収納数トイレットペーパー:6ロール 内寸法(cm)W35.8×D12.8×H24.4
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷

流せるトイレブラシスタンド タワー 山崎実業 動画あり
流せるトイレブラシのハンドルをスリムに収納! 流せるトイレブラシのハンドルがピッタリフィット。トイレの奥側にすっきり収納。蓋が外れるのでお手入れも簡単。
質量(g)約250 材質本体:ABS樹脂 対応流せるトイレブラシのハンドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×11×17 内寸(cm)奥行9、横4.2、ブラシ幅2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流せるトイレブラシのハンドルをスリムに収納! 流せるトイレブラシのハンドルがピッタリフィット。トイレの奥側にすっきり収納。蓋が外れるのでお手入れも簡単。
材質本体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約250 対応流せるトイレブラシのハンドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×11×17 内寸(cm)奥行9、横4.2、ブラシ幅2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トイレワイパーを立ててスリムに収納!収納に困るトイレワイパーを、トイレの端にすっきり収納。本体の底が傾斜しているのでワイパーの柄をしっかりホールド。蓋が外れるのでお手入れも簡単。蓋を外すと間口が広がり様々な形状のワイパーに対応。トイレワイパーは付属しておりません。
材質本体・蓋:ABS樹脂 質量(g)約225 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×7×17.5 内寸(cm)蓋を外した時の開口部:約W10.5×D4.9 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡が便器のふち裏に密着し60秒後に流すだけで便器・蓋・床の汚れを落とします。 銀イオン配合で除菌効果もあります。
種別 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応
1個(250mL)
129 税込142
翌日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-04
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

スチールと木の組み合わせが上質な蓋付きトイレ用品収納。スチールと木の組み合わせが上質な蓋付きトイレ用品収納。トイレットペーパーや生理用品、掃除用具など散らかりがちな小物を収納できます。
付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) クッション:シリコーン ナチュラル 質量(g)1950 備考- 耐荷重(kg)- 寸法(cm)W36.2×D13.2×H26 収納数トイレットペーパー:6ロール 内寸法(cm)W35.8×D12.8×H24.4
1個
4,500 税込4,950
5日以内出荷

「シャインクリア バストイレ用中性洗剤」がパワーアップして新登場!。「洗浄」、「除菌」、「消臭」、「防汚」の4機能に「ウイルス除去」、「抗菌」、「防カビ」の3機能が追加。壁面密着泡でしっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」。緑茶エキス配合で、悪臭の元に作用。防汚成分配合で、表面をバリアコートして汚れの付着を抑える。抗菌成分配合で、表面をバリアコートして菌やカビの発生を予防する。シトラスミントの香り。
用途バスタブ(陶器製・樹脂製)洗浄、トイレ(便器、便座、便蓋、スイッチパネル等)洗浄・除菌 仕様●標準使用量(ml/m2):7●標準希釈倍率:原液使用 タイプ業務用 容量(L)4 液性中性 香りシトラスミント 使用場所トイレ
1個(4L)
2,698 税込2,968
当日出荷

。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書 形状前丸 本体質量(kg)3.2 電源コード(m)1.1 電源(AC100V)50/60Hz 給水方式水道直結給水式 給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。) 調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃) 供給水圧(MPa)0.1~0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入 参照型番CS09BW-S キャップタイプ9-425 入数100 セプタム青PTFE/白シリコン
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

フクダクラフトトイレラック
生活感の出るトイレットペーパーを隠して収納。取り出しやすいデザインで、スリットからは、トイレットペーパーの残数も一目でチェックができて便利です。トイレットペーパーは、最大3個収納可能です。上部が片開きの蓋になっていて、トイレットペーパーは上から入れるデザインです。ナチュラルテイストの木質トイレラックは、空間を爽やかに演出してくれます。奥行14.5cm、幅14cmのコンパクトなトイレラックのため、場所を取らずに便利です。
用途サイズ(約)。幅14.0×奥行14.5×高さ37.5cm。重量。(約)1.2kg。材質。(本体)中質繊維板。生産国。日本製
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

フクダクラフトトイレラック
生活感の出るトイレットペーパーを隠して収納。取り出しやすいデザインで、スリットからは、トイレットペーパーの残数も一目でチェックができて便利です。トイレットペーパーは、最大6個収納可能です。上部が片開きの蓋になっていて、トイレットペーパーは上から入れるデザインです。ナチュラルテイストの木質トイレラックは、空間を爽やかに演出してくれます。奥行14.5cm、幅14cmのコンパクトなトイレラックのため、場所を取らずに便利です。
用途サイズ(約)。幅14.0×奥行14.5×高さ61.0cm。重量。(約)1.9kg。材質。(本体)中質繊維板 ラッカー塗装。生産国。日本製 ホワイト
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

フクダクラフトトイレラック
生活感の出るトイレットペーパーを隠して収納。取り出しやすいデザインで、スリットからは、トイレットペーパーの残数も一目でチェックができて便利です。トイレットペーパーは、最大6個収納可能です。上部が片開きの蓋になっていて、トイレットペーパーは上から入れるデザインです。ナチュラルテイストの木質トイレラックは、空間を爽やかに演出してくれます。奥行14.5cm、幅14cmのコンパクトなトイレラックのため、場所を取らずに便利です。
用途サイズ(約)。幅14.0×奥行14.5×高さ61.0cm。重量。(約)1.9kg。材質。(本体)中質繊維板。生産国。日本製
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

フクダクラフトトイレラック
生活感の出るトイレットペーパーを隠して収納。トイレットペーパーを収納するフォルダーには、クマの顔を型取ってあり、可愛い空間を演出できます。トイレットペーパーは、最大6個収納可能です。上部が片開きの蓋になっていて、トイレットペーパーは上から入れるデザインです。ナチュラルテイストの木質トイレラックは、空間を爽やかに演出してくれます。奥行14.5cm、幅14cmのスリムなトイレラックのため、場所を取らずに便利です。
用途サイズ(約)。幅14.0×奥行14.5×高さ61.0cm。重量。(約)1.9kg。材質。(本体)中質繊維板。生産国。日本製
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷