トイレが詰まったら安く!キレイに!すぐ解決!たった1秒でキレイにアッという間に解消します。
手や周りを汚さずとても衛生的。1回わずか500円程度の低コスト。安全に誰でもできるカンタン操作。
専用ケースでコンパクト収納。炭酸ガスの力で水詰まりを一発解決!炭酸ガスカートリッジを装着し、先端を押し付けてボタンを押すだけ!
シリンダー内に圧縮された炭酸ガスの威力で配管内の異物を一瞬にして押し出します。
これまで腰が引けていた作業も、この1台が衛生的かつカンタンに解決します。
セット内容本体、便器用連結パーツ、便器用圧着キャップ、洗面台、風呂、流し台用圧着キャップ、炭酸ガスカートリッジ20本付き
使用可能回数20回分
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
トイレ尿石除去剤
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番472-9935
材質界面活性剤
質量(kg)2.2
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番9-1314-0601
TKG品番(2017)6-1165-2301
商品タイプ業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)15
消費電力(W)250
電源AC100V
電源コード(m)2.6
パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)40
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
配水管などの硬質表面に付着したタンパク汚れを除去します。
用途排水管洗浄
種別補充用
液性アルカリ性
希釈原液使用
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(4.8kg)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種
トラスコ品番475-3267
質量(kg)0.9
本体質量(kg)0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。
材質黄銅
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。
悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去
pH1
使用量5
性状固形
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
タイプ本体
寸法(Φ×高さH)(mm)41×25
アズワン品番65-2114-94
商品タイプ錠剤
1ケース(50個)
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
小便器に対し、2個使用。使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。パラジクロロベンゼンは含んでおりません。
サイズ(Φmm)47×38(H)
ケース有
1パック(10個)
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません)
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。
繰り返し・詰め替え対応
1個(800g)
¥259
税込¥285
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
圧縮空気によって配管の詰まりを除去
高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす
配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去
最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去
圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能
シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類
1充電で約25回使用可能
アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能
オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター
質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)
適合配管径(Φmm)25-101
電源電圧(V)12
圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]
適合バッテリーM12シリーズバッテリー 12V差込式のもの4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JPバッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP充電器単体:M12-18FC JP
1台
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
関連キーワード