ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)30~45
種類ドアノブ
適合場所トイレ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(1型)
取手握り玉
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途寝室個室用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能内締錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブ
シリーズSSシリーズ
取手握り玉
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別表示錠(小判座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上ニッケル
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
種類レバーハンドル
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途トイレ用(片ノブ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
バックセット53
対応戸厚(mm)30~45
セット内容ノブ(室外側)、室内側
寸法(mm)(バックセット)53
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能表示錠(1型)
取手握り玉
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
KOP210Wは手でドアノブを握らずにスライドドアの開閉が可能に。KOP209Wはドアノブや、トイレのスライド鍵を直接触れずに開閉できます。既存のスライドドアを傷付けずに、後付けが可能です。付属の超強力両面テープで貼り付けるだけの簡単設計です。専用ツール(別売り)を利用することで、綺麗に取り外すことが可能。2021年度グッドデザイン賞受賞。
色ホワイト
1組(2個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き
材質ステンレス鋼
付属品非常解錠キー
ストローク(mm)30
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。
表示窓を大きくし視認性を向上させました。
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼
ストローク(mm)30
仕上ヘアライン
適合扉厚(mm)30~40
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂
仕様取付ビス付き
付属品ストライク
シリーズスライデックス
勝手左右兼用
取付扉厚(mm)30~40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質SUS304
バックセット35mm
適合扉厚(mm)28~40
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
種類ドアノブ
仕上ペーパー
取手握り玉
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード