和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に
材質鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
和式・洋式兼用です。
先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。
太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。
L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。
ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
材質鋼
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。
通水用
塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)天然ゴム
使用場所トイレ
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番003-3413
材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム
質量(kg)0.4
アズワン品番65-0334-46
幅×長さ(mm)165×655
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排水管の詰まり取り
パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。
※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ
材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。
トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。
わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。
用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。
長さ(m)0.65~1.07
寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50
材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン
材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。
かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。
液性アルカリ性(塩素系)
液色淡い黄
使用場所トイレ
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000
エスコ品番EA109CX-3
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番472-9935
材質界面活性剤
質量(kg)2.2
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番9-1314-0601
TKG品番(2017)6-1165-2301
商品タイプ業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種
トラスコ品番475-3267
質量(kg)0.9
本体質量(kg)0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
和・洋式トイレから節水型のトイレまで幅広くつまりを解消します。
材質柄:スチールにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
型節水便器対応型
質量(g)453
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×572
アズワン品番65-1855-20
TKG品番9-1428-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000
エスコ品番EA109CX-5
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。
用途排水管のつまり取り用
材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
排水菅・トイレのつまりを取り除きます
洗面所・浴室・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します
いろいろな所で使えるマルチタイプです
用途排水管のつまり取り用。
トラスコ品番137-1741
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。
ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。
ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。
ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。
ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-69
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-68
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
収納に便利なケース付きのトイレ用つまり取りです。
和式・洋式兼用です。
ゴムの先端が排水口の奥まで入るので、しつこいつまりも解消します。
洗面台・流し台の排水口にも使用できます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-20
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
関連キーワード