56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂 種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒) 使用温度範囲(℃)-20~45 本体質量(g)143(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34 使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売) 電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

使用温度範囲(℃)-10~45 音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能) 音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TLS2 トイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ リーベックス 動画あり
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 。音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3形アルカリ乾電池2本(別売) 表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅 音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式 電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時) 動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。 関連資料(1.09MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用 材質樹脂製 寸法(mm)180×14×324 ホワイト
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2 材質ABS樹脂 寸法(mm)74×74×32 質量(g)62 使用電池単3形乾電池2個(別売) 電池寿命25秒鳴らして約4000回 音色流水音約80dB(音量大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2 材質ABS樹脂 寸法(mm)75×87×31 質量(g)64 使用電池単3形乾電池2個(別売) 電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回) 音色流水音約80dB(音量大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに 付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています ホワイト 本体質量(g)約60 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合) 音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時) 取扱説明書(1.18MB) 動作温度範囲(℃)0~40 動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
979 税込1,077
当日出荷

マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能) 音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 長さ(mm)220 幅(mm)84 ホワイト 高さ(mm)25
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ 出力DC5V 500mA コード長さ(m)1.8 入力AC100V 50/60Hz 消費電流(A)0.2 コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 動画あり
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 テープ長さ(m)1 仕様接着剤付 材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合EG121、EG331 トラスコ品番836-0046 セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm)168 高さ(mm)168 質量(g)400 奥行(mm)49 消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源AC100V 時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA)(操作)約5 操作電圧(V)約DC9
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OGH-SS1 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機 動画あり
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています) 質量(g)約70(本体のみ) 音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合 センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合 動作時間約25秒(流水音が流れます) 動作温度(℃)0~40 取扱説明書(1.25MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

リーベックスACアダプター
主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
用途リーベックス製品専用。 トラスコ品番422-6325 材質PC(ポリカーボネート樹脂) 幅(mm)35 高さ(mm)45 奥行(mm)25 電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mA コード長さ(m)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

清潔感のある香りで、トイレのいやなニオイや気になるニオイをしっかり消臭します。 音のしにくいミストタイプのスプレーです。 携帯に便利なポーチインサイズの消臭剤です。 空間と便器内のどちらにも使用できます。 約80回使用できます。(1回3プッシュの場合)
用途トイレの消臭に。 成分香料、溶剤、界面活性剤(非イオン) トラスコ品番377-5802 質量(g)24 シリーズ消臭力 香りフレアフルール 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 使用可能回数約80回(1回3プッシュの場合) 商品タイプ携帯用
1個(9mL)
359 税込395
当日出荷

10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 仕様樹脂製エルボ付 材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,224 税込5,746
当日出荷

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能 静音型 ABS樹脂製 水平設置型 推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ 12Vブラシレスマイクロモーター搭載 省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)DC12 取付穴数4mm穴(4ヶ所) ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファシル(FACIL)3WAYポンチョ
両手が自由に使える3WAYタイプの高品質ポンチョ。 災害時や野外での防寒対策。撥水・軽量素材のレインウェア。災害時や野外でのトイレの目隠し。 前後30cmの反射テープ付きで夜間も安心。 緊急時の目印になるレスキューカラーのオレンジ色。 耐温度域-28℃~80℃の丈夫な素材を使用。 チャック式パッケージで繰り返し使えます。 ゆったりサイズでトイレや着替えの際の目隠しに。 しなやかで、カサカサ音が少ない静音タイプ。
仕様反射テープ付、静音タイプ、繰り返し使える 質量(g)100 幅(cm)約130 丈(cm)約105 袖口幅(cm)約30
1箱(3個)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け 仕様窓数:1窓 材質ステンレス 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×162×61 表示方式断続ブザー音と表示窓点灯 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

EA763YB-46用。紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティーション壁にも最適です。
仕様●型番:YES40●サイズ:180×13.5×324mm●重量:560g●材質:ABS樹脂●付属品:音姫取付ねじ:なべタッピンねじΦ4×14(4本)ワッシャー4個スペーサー(スペア付紙巻器用)1個 アズワン品番65-3891-46
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

フリーサイズ。避難時の防寒・防風対策に、またハイキングなどの突然の雨や野外でのトイレに。緊急処置用品として、また海・山へのレジャー用品としてもご活用いただけます。劣化しにくい4層構造。耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用ポンチョです。拡げればすぐに使用できる寝袋タイプです。中に入れば保温・断熱効果があります。畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズです。アルミ層が体温の低下を防止します。
材質アルミ蒸着ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 シルバー 質量(g)85 サイズ(mm)1000×1200
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

吸収体の長い方を手前にして広げ、トイレポットにセットして使用して下さい。 排泄時の気になる音を吸収、嫌な臭いを吸着します。 使用後は便はトイレに流して、ピーパックは地域ごとのルールに従い処理して下さい。
材質表面材:ポリプロピレンサーマルボンド不織布、吸水材:綿状パルプ・ティッシュ・高分子吸水材・抗菌ポリマー、裏面材:ポリエチレンフィルム 質量(kg)1.7 寸法(cm)44×43(両サイド20cmシール加工)
1箱(20枚)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

SAFETY TOILET プチ(5回分セット)は、水濡れも気にならないチャック付アルミパック入りで開封後の保管も便利な簡易トイレセットです。レジャーなどのお出かけ時の持ち帰りに便利な処理袋付き、洋式トイレにピッタリサイズで音の静かな透けない排便袋をセットしました。日本製で安定な原料をしており、直射日光と高温多湿を避けて保管することで10年間長期保存が可能です。洋式・和式両方使用可能です。
用途災害・非常用に。 セット内容排便袋(黒)×5枚、持ち運び袋(白)×5枚、口止めバンド(黒)×5本、抗菌性凝固剤×5個 サイズ(cm)17×23×2 保存期間(年)10 使用可能回数5回分
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷

シナネン万能トレイ
ポンと置くだけ!多目的用途に使用できる万能トレイです。弾力性を持つ新素材「コンポレジン」を使用。耐衝撃性に優れているため、あらゆる生活シーンで役立ちます。洗濯機トレイとしてはもちろん、水まわり以外でもペット用トイレや観葉植物を置くトレイにも最適、使い方は自由自在!さまざまな生活シーンに合わせてご使用いただけるオールラウンド型のトレイです。耐久性、耐摩擦性、防振、防水、消音性能に優れてます。
用途万能に活躍できるトレイ 色(本体)スノーホワイト(SNW) トラップ(取付部)Φ146
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着。ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア。室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去。温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在。分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立て。キャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズ。トレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい。日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止。図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なし。タッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書 質量(kg)15.9 ホワイト 電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m) コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410 安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロック フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター 機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭 電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用) センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示 対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

厳選された防災用品9点が入った防災ポーチ。気軽に持ち運びができます。
用途いつもの災害用備蓄として・アウトドア・レジャー・ドライブ・プレゼント・記念品 セット内容緊急用ホイッスル、静音アルミポンチョ、使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、ポケットティッシュ(水溶性)、絆創膏(防水タイプ)×2枚、軍手、ノンアルコールウェットティッシュ、もしもの時の防災カード 寸法(mm)245×185 サイズMサイズ
1セット
3,098 税込3,408
4日以内出荷

厳選された防災用品10点が入った防災ポーチ。気軽に持ち運びができます。
用途いつもの災害用備蓄として・アウトドア・レジャー・ドライブ・プレゼント・記念品 セット内容緊急用ホイッスル、静音アルミポンチョ、使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、ポケットティッシュ(水溶性)、絆創膏(防水タイプ)×3枚、反射材付きグローブ、ノンアルコールウェットティッシュ、使い捨て簡易ライト、もしもの時の防災カード 寸法(mm)290×200 サイズLサイズ
1セット
4,698 税込5,168
4日以内出荷

特殊なギャザーシートがボール状になりバケツにぴったりセット。尿を固めてしっかり吸収。気になる尿の排泄音も吸収。抗菌ポリマー採用で臭いを強力消臭。処理テープ付きなので処分も簡単。災害時の簡易トイレとしても使用可能。
用途簡易トイレ、介護用トイレとして。衛生的/消臭/排泄処理/排泄介助用品/介護用品/高齢者/老人/施設/病院/防災/生活防災/防災グッズ/備蓄/災害/断水 材質【表面】ポリオレフィン系不織布、【吸水】綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、【防水材】ポリエチレン、結合材:ホットメルト シートサイズ(cm)(幅)60×(長さ)84 吸収量(mL)約1000 (排尿約7回分)
1袋(30枚)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された防災用品6点が入った防災ポーチ。気軽に持ち運びができます。
用途いつもの災害用備蓄として・アウトドア・レジャー・ドライブ・プレゼント・記念品 セット内容緊急用ホイッスル、静音アルミポンチョ、使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、ポケットティッシュ(水溶性)、絆創膏(防水タイプ)、もしもの時の防災カード 寸法(mm)195×175 サイズSサイズ
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。 セット内容1大きく開くdeリュック、2非常用給水袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4使い捨て手袋30枚入、5抗菌マスクケース、6・7・8携帯用ミニトイレ×3、9・10・11・12・13抗菌消臭・簡易トイレ×5、14スマホ充電ラジオライト(単4電池×3本使用別売)(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、19・20・21・22・23除菌ジェル×5、24・25eco便利バッグ、26・27・28・29・30ポケットティッシュ×5、31絆創膏5枚、32綿棒10P、33コットンパフ3枚、34ワンタッチ包帯、35爪切り、36毛抜き、37ハサミ、38軍手、39ロープ、40笛 電池単4電池×3本(別売) バッグ寸法(mm)約300×430×170
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

アルミポンチョの15個セット。劣化しにくい4層構造!非常時、災害時の防寒用ポンチョです。雨の日のレインコートとしても役立ちます。畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズ!ハイキングなどの突然の雨に!野外でのトイレに!。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容アルミポンチョ×15 材質アルミ蒸着ポリエステル 質量(g)78 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×1200×0.026
1セット(15個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

アルミシート・寝袋・ポンチョ各3個、トイレ15回分がセットになっております。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容抗菌消臭簡易トイレ×15、アルミシート・アルミ寝袋・アルミポンチョ×各3 材質高分子ポリマー、抗菌性ゼオライト、高密度ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエステル 寸法(縦×横)(mm)(抗菌消臭簡易トイレ)処理袋:500×600(使用時)・凝固剤:60×80、アルミシート:2130×1370×0.0125、アルミ寝袋:1000×2000×0.0125、アルミポンチョ:1000×1200×0.026
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷