1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途ボールタップ用
仕様フィルター品番/66373、90678R
材質黄銅
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×95
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
仕様横型ボールタップ用
適合TF-810BU(1992年以前)
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合BF-1125MN、BF-1616HNL、BF-3145TN、BF-4646TN、BF-5145TN(DC)、BF-6145TN、SF-3335SN
適合TF-810BU(1992年以前)、TF-810BZ(1992年以前)、TF-814BU(1992年以前)、TF-814BZ(1992年以前)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
質量(g)0.5
線径(Φmm)0.18
外径(Φmm)19
メッシュ50
材質POM
高さ(mm)2
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
1セット
¥309
税込¥340
5日以内出荷
適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか
材質ゴム
質量(g)7
内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥338
税込¥372
当日出荷
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。
このトイレを新設するための配管キットです。
安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。
このトイレを新設するための配管キットです。
安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。
海水ストレーナーは給水するときに海中のごみや、浮遊物、フジツボなど貝などの異物ををくみ上げないようにするために使用します。
このトイレ配管キットは一度トイレに取り付ければ艇の寿命まで交換する必要はありませんが、ホースやクランプなどは消耗品ですので、ここから海水漏れが発生することがあるので長い期間、艇を係留したままお使いにならない場合は配管のバルブを必ずお閉めください。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m、海水ストレーナー 1個
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
長さ(mm)76
外径(Φmm)40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
用途専用止水栓
適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレU・U3E用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性弱アルカリ性
使用の目安1週間に1回、1~3錠
1個(4g×30錠)
¥589
税込¥648
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度(℃)1~50
関連キーワード