パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り
適合扉厚(mm)30~37
材質(フレーム)ABS樹脂
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)104×104
開口寸法(mm)92×92
ドア厚(mm)30~36
水平垂直合わせの微調整が可能です。
材質フレーム、窓:ABS
使用条件一般住宅屋内用ドア
適合扉厚(mm)28~40
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
硬質タイプ。
色半透明
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)10
寸法A(mm)5.5
寸法W(mm)6.5
適合厚さ(mm)6
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付
適合扉厚(mm)30 、 33 、 36
材質(フレーム)PS
付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
開閉力調整機能・速度調整機能・自動ストップ機能付きのドアクローザーです。
換気付の明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
ドア厚(mm)27~36
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
簡易水洗仮設トイレの和式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の70L
用途仮設トイレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
質量(kg)約85
水タンク容量(L)70
タンク容量(L)便:300
材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂
付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L
また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
用途仮設トイレ
付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器
質量(kg)約90
タンク容量(L)便:300
水タンク容量(L)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
抗菌力UP!雑菌をよせつけず衛生的!
凝固。すぐに固まり、処理も簡単!用を足したあとに振り掛けるだけで液体を吸収、素早く固めます。
脱臭。においをシャットアウト!凝固時に臭いの発生源を包み込み、アンモニア等の嫌な臭いを広げません。
充実のセット内容。夜間照明用のケミカルライトをセット。点灯時間は12時間と丸一晩安心です。
4枚の取説で、2カ所のトイレに対応できます。ドア、便座前と2枚貼り、『断水中!』と処理袋使用を促せます。
処理袋(黒色)は大きく厚手で、使用後の処理も簡単。色は濃く、透けず、丈夫で強く、安心です。
省スペース・長期保存。底面は週刊誌より一回り小さいサイズ。高さも175mmなので、洗面台の下、トイレの棚の上などに省スペースで保管できます。また未開封で10年保存ができますので備蓄に最適です。
安心・安全・衛生的。抗菌・脱臭の凝固剤なので安心安全。また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。(※各自治体の指示に従って処分してください。)
使用可能回数100回
セット内容抗菌処理凝固剤×100個、処理袋(黒)×100枚、処理袋(白)×10枚、取扱説明書×4枚、ケミカルライト(夜間照明用)×1個
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
関連キーワード