ロータンク底部の補修用パッキンです。
材質NBR
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
材質ゴム・樹脂
質量(g)30
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)31
内径(Φmm)73
外径(Φmm)100
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
呼び径32・38兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
1セット
¥309
税込¥340
5日以内出荷
用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用
材質EPDM
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。
材質天然ゴム
小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修します。
パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
パッキン外径22ミリ
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンです。
材質ニトリルゴム
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP
材質合成ゴム
厚さ(mm)4
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)22
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
建築のプロが開発したカビ取り剤です。
しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。
こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。
浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。
様々な抗カビ試験を実施しております。
コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません)
染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。
従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮!
しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。
作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等
容量(mL)500
使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
幅広い柔軟性の製品設計です。
防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど
形状ビニールカーテン
パッキンでしっかり閉まって乾燥を防ぎ、ワンタッチで開く「シートケース」が、さらに開けやすくなりました。ワンタッチで開閉できつつ、パッキンでしっかり閉まるので乾燥を防ぎます。除菌シートやトイレ掃除シート、おしりふきなど、いろいろなシートが袋ごと入ります。フタのボタンをなくし、天面を押すと開けられる機構にすることで操作性が向上しました。パッキン形状などを変更することで密閉性が向上、さらにシート補充時にフタが取り外しやすくなりました。カラーはホワイトとグレーの2色からお選びいただけます。
材質本体・フタ・フタ枠:ABS樹脂、パッキン・シリコーンパーツ:シリコーンゴム
寸法(mm)約181×82×117
耐熱温度(℃)本体・フタ・フタ枠:70、パッキン:200
お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン
色ホワイト
高さ(mm)144
質量(g)21.1
縦(mm)15
横(mm)15
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。アイボリー色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン
色アイボリー
高さ(mm)144
質量(g)21.1
縦(mm)15
横(mm)15
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。
パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリエチレン
ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。
用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。
色白
成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤
施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り
付属品ふきとり用イレイザー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.009L
危険物の性状非水溶性
1セット(9g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
キャリーとしても使える!災害時に役立つアイテムが30点入った防災セット。転がす、背負うなど避難状況に合わせて使い分けられる便利な防災バッグ。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災セットとして。地震/災害/リュック/バッグ/バック/対策/防災用品/1人用/避難グッズ/キャリー/最低限
セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバー
色オレンジ
人数1人
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リュックサイズ:34×27×43
高さ(cm)キャリー最長時:90
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。
これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。
TOTOの密結タンクトイレに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。
材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。
これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。
TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。
材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱。シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。
仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋
材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)310
備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器
耐荷重(kg)1.5(静止荷重)
内容量(L)1.8
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)
内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
1個
¥2,300
税込¥2,530
9日以内出荷
ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱。シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。
仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋
材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)310
備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器
耐荷重(kg)1.5(静止荷重)
内容量(L)1.8
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)
内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
1個
¥2,300
税込¥2,530
9日以内出荷
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。
適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。
材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム
呼び径(A)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パッキン付きで臭いにくい、防臭ダストボックス。パッキン付きだから臭いが漏れにくい。※完全密閉ではありません。オムツや生ゴミの一時保管に。ドッグフードの保管にも。キッチンやトイレにもぴったり。便利なワンプッシュオープン。袋止め付き。適用ゴミ袋/20L(60×52cm)
材質本体、フタ、バネ部品、プッシュ部品、袋止め/ポリプロピレン 蓋用バネ/鋼 プッシュ用バネ/ステンレス鋼 パッキン/発泡ポリエチレン
容量(L)21
色ホワイト
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×38.8×45.7
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ