月に1度のコーティングに簡単作業で撥水と防汚コーティング陶器、ホーロー、プラスチック用
成分シリコーン、水
容量(L)0.45
液性水性
標準使用量1平方メートル当り約10回噴射
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(450mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
水垢・石鹸カス・尿石などの付着防止に。
スプレーするだけの簡単コーティング。
撥水効果により汚れの付着を防ぎ、お掃除がラクになります。
液性中性
成分アミノ変性ジメチルポリシロキサン1-3ブチレングリコール
種別スプレー
超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ!
従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
1個(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ!
コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。
コーティング効果は約3年!
汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル
寸法(縦×横)(mm)85×85
硬化時間(時間)約3~6
適応ステンレス、陶器、FRP
塗布面積(m2/セット)約1
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状液体
商品タイプ業務用
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。
仕様持続目安:約2週間
成分特殊シリコーン、アルコール、水
液性弱酸性
使用の目安1m2あたり約7回噴射
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50
取扱説明書(5.8MB)
商品タイプ本体
1個(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超はっ水コーティング剤弾きの詰替スパウトパウチ。
用途事前に対象物の汚れを用途にあった洗剤等で掃除してください。
対象箇所を布巾で拭き取り水気をとってください。(水気が残っていると効果が落ちることがございます。)
対象物にスプレーしスポンジ等で塗布します。
乾いた布巾で対象箇所を拭き取ってください。
布巾で拭き取ることができない箇所に使用する際はスプレー後2~3分放置し水で洗い流してください。
ご使用対象商品の取り扱い説明書もご一読ください。
1個(500mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
おそうじプロのキレイシリーズ
簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!)
素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、水アカ等の汚れの固着を防止します。除菌剤配合で清潔感も持続。
用途陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング
材質主界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤キャップ:ポリプロピレンボトル:ポリエチレン
幅(mm)70
高さ(mm)162
奥行(mm)45
内容量(mL)280
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
汚れ(尿石)を防ぐ
シュッと! スプレーお掃除の仕上げに!!
撥水効果で汚れをはじく
商品タイプ本体
種別スプレー
1本(180mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
洗面・シンク・トイレ・お風呂の各水廻り専用のクリーナーです。
プロの清掃業者が使用している強力なクリーナーですので新品の様なツヤピカが復活します。
WAKI コーティングクロス CTG010(別売)と併用していただくとプロ仕様のコーティングでキレイな状態を長期間維持できます。
セット内容クリーナー1本、手袋1組(2枚)、スポンジ1個
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
気づかぬうちにトイレに黄ばみ、黒ずみがこびりついていることが多いです。
トイレの掃除は手間で掃除の手が遠のいてしまうのではないでしょうか。
そんな時はトイレのコーティング!
便器表面にガラスコーティングの膜を張り、汚れの付着を防ぎます。
用途便器の黒ずみ、水あか、サビ、エフロの除去
コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分有機酸、腐食防止剤、安定剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
セット内容トイレ用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド(茶)・クロス2枚・手袋2セット
種別第四類第一石油類
内容量(g)50・15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
1個(250mL)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。
適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
トラスコ品番375-5819
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護
色乳白色
引火点(℃)30
比重0.97
成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション
商品タイプ業務用
RoHS指令(10物質対応)対応
企業・官公庁様向け。
毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。
軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。
3WAY!カサカサしない静音タイプ。
災害時や野外での防寒対策。
撥水・軽量素材のレインウェア。
災害時や野外でのトイレの目隠し。
用途宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院
質量(kg)約8.4
色オレンジ
質量(g)80/1着
サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着
幅(cm)約:130
耐温度性(℃)-28~80
丈(cm)約:105
サイズ(mm)357×287×250/箱
袖口幅(cm)約:30
1箱(100個)
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
企業・官公庁様向け。
毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。
軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。
3WAY!カサカサしない静音タイプ。
災害時や野外での防寒対策。
撥水・軽量素材のレインウェア。
災害時や野外でのトイレの目隠し。
用途宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院
質量(kg)約4.3
色オレンジ
質量(g)80/1着
サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着
幅(cm)約:130
耐温度性(℃)-28~80
丈(cm)約:105
サイズ(mm)357×287×250/箱
袖口幅(cm)約:30
1箱(50個)
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
企業・官公庁様向け。
毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。
軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。
3WAY!カサカサしない静音タイプ。
災害時や野外での防寒対策。
撥水・軽量素材のレインウェア。
災害時や野外でのトイレの目隠し。
用途宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院
質量(kg)約16.5
色オレンジ
質量(g)80/1着
サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着
幅(cm)約:130
耐温度性(℃)-28~80
丈(cm)約:105
サイズ(mm)567×357×254/箱
袖口幅(cm)約:30
1箱(200個)
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
両手が自由に使える3WAYタイプの高品質ポンチョ。
災害時や野外での防寒対策。撥水・軽量素材のレインウェア。災害時や野外でのトイレの目隠し。
前後30cmの反射テープ付きで夜間も安心。
緊急時の目印になるレスキューカラーのオレンジ色。
耐温度域-28℃~80℃の丈夫な素材を使用。
チャック式パッケージで繰り返し使えます。
ゆったりサイズでトイレや着替えの際の目隠しに。
しなやかで、カサカサ音が少ない静音タイプ。
仕様反射テープ付、静音タイプ、繰り返し使える
質量(g)100
幅(cm)約130
丈(cm)約105
袖口幅(cm)約30
関連キーワード