66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂 種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒) 使用温度範囲(℃)-20~45 本体質量(g)143(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34 使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売) 電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2 材質ABS樹脂 寸法(mm)75×87×31 質量(g)64 使用電池単3形乾電池2個(別売) 電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回) 音色流水音約80dB(音量大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使用温度範囲(℃)-10~45 音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能) 音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに 付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています ホワイト 本体質量(g)約60 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合) 音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時) 取扱説明書(1.18MB) 動作温度範囲(℃)0~40 動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
979 税込1,077
当日出荷

ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2 材質ABS樹脂 寸法(mm)74×74×32 質量(g)62 使用電池単3形乾電池2個(別売) 電池寿命25秒鳴らして約4000回 音色流水音約80dB(音量大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TLS2 トイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ リーベックス 動画あり
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 。音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3形アルカリ乾電池2本(別売) 表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅 音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式 電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時) 動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。 関連資料(1.09MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能) 音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用 材質樹脂製 寸法(mm)180×14×324 ホワイト
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 長さ(mm)220 幅(mm)84 ホワイト 高さ(mm)25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸 質量(kg)約3.8 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 定格消費電力(W)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付) 機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 定格電源AC100V 50/60Hz 給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧) 関連資料(0.54MB) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電 洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置 音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節) 吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸 質量(kg)約4.1 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 定格消費電力(W)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付) 機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 定格電源AC100V 50/60Hz 給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧) 関連資料(0.54MB) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電 洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置 音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節) 吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86 取付マグネット、両面テープ、木ネジ 電源単3形アルカリ電池(別売) 保護等級IP44(防沫形) 電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月 アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ 出力DC5V 500mA コード長さ(m)1.8 入力AC100V 50/60Hz 消費電流(A)0.2 コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS304 全長(mm)300 幅(mm)75 ヘアライン 奥行(mm)55 取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm 取手取手
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状前丸 質量(kg)約4.7 機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L)約0.49 方式【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W)318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 供給水温(℃)0~35 給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ貯湯式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座 タイプレバー便器洗浄タイプ 関連資料ウォシュレットご購入前のチェックポイント(1.99MB) 図面(0.13MB) グリーン購入法適合
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能 静音型 ABS樹脂製 水平設置型 推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ 12Vブラシレスマイクロモーター搭載 省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)DC12 取付穴数4mm穴(4ヶ所) ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファシル(FACIL)3WAYポンチョ
両手が自由に使える3WAYタイプの高品質ポンチョ。 災害時や野外での防寒対策。撥水・軽量素材のレインウェア。災害時や野外でのトイレの目隠し。 前後30cmの反射テープ付きで夜間も安心。 緊急時の目印になるレスキューカラーのオレンジ色。 耐温度域-28℃~80℃の丈夫な素材を使用。 チャック式パッケージで繰り返し使えます。 ゆったりサイズでトイレや着替えの際の目隠しに。 しなやかで、カサカサ音が少ない静音タイプ。
仕様反射テープ付、静音タイプ、繰り返し使える 質量(g)100 幅(cm)約130 丈(cm)約105 袖口幅(cm)約30
1箱(3個)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シナネン万能トレイ
ポンと置くだけ!多目的用途に使用できる万能トレイです。弾力性を持つ新素材「コンポレジン」を使用。耐衝撃性に優れているため、あらゆる生活シーンで役立ちます。洗濯機トレイとしてはもちろん、水まわり以外でもペット用トイレや観葉植物を置くトレイにも最適、使い方は自由自在!さまざまな生活シーンに合わせてご使用いただけるオールラウンド型のトレイです。耐久性、耐摩擦性、防振、防水、消音性能に優れてます。
用途万能に活躍できるトレイ 色(本体)スノーホワイト(SNW) トラップ(取付部)Φ146
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミシート・寝袋・ポンチョ各3個、トイレ15回分がセットになっております。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容抗菌消臭簡易トイレ×15、アルミシート・アルミ寝袋・アルミポンチョ×各3 材質高分子ポリマー、抗菌性ゼオライト、高密度ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエステル 寸法(縦×横)(mm)(抗菌消臭簡易トイレ)処理袋:500×600(使用時)・凝固剤:60×80、アルミシート:2130×1370×0.0125、アルミ寝袋:1000×2000×0.0125、アルミポンチョ:1000×1200×0.026
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アルミポンチョの15個セット。劣化しにくい4層構造!非常時、災害時の防寒用ポンチョです。雨の日のレインコートとしても役立ちます。畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズ!ハイキングなどの突然の雨に!野外でのトイレに!。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容アルミポンチョ×15 材質アルミ蒸着ポリエステル 質量(g)78 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×1200×0.026
1セット(15個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

企業・官公庁様向け。 毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。 軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。 3WAY!カサカサしない静音タイプ。 災害時や野外での防寒対策。 撥水・軽量素材のレインウェア。 災害時や野外でのトイレの目隠し。
用途宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院 質量(kg)約8.4 オレンジ 質量(g)80/1着 サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着 幅(cm)約:130 耐温度性(℃)-28~80 丈(cm)約:105 サイズ(mm)357×287×250/箱 袖口幅(cm)約:30
1箱(100個)
119,800 税込131,780
8日以内出荷

企業・官公庁様向け。 毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。 軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。 3WAY!カサカサしない静音タイプ。 災害時や野外での防寒対策。 撥水・軽量素材のレインウェア。 災害時や野外でのトイレの目隠し。
用途宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院 質量(kg)約4.3 オレンジ 質量(g)80/1着 サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着 幅(cm)約:130 耐温度性(℃)-28~80 丈(cm)約:105 サイズ(mm)357×287×250/箱 袖口幅(cm)約:30
1箱(50個)
59,980 税込65,978
8日以内出荷

企業・官公庁様向け。 毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。 軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。 3WAY!カサカサしない静音タイプ。 災害時や野外での防寒対策。 撥水・軽量素材のレインウェア。 災害時や野外でのトイレの目隠し。
用途宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院 質量(kg)約16.5 オレンジ 質量(g)80/1着 サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着 幅(cm)約:130 耐温度性(℃)-28~80 丈(cm)約:105 サイズ(mm)567×357×254/箱 袖口幅(cm)約:30
1箱(200個)
239,800 税込263,780
8日以内出荷

発災当日1日分の滞在をサポートする備蓄セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しでの保管がしやすいです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット 人数1人×1日
1セット
2,498 税込2,748
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット
用途災害時・非常時の備えになる防災セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

災害時に役立つ防災グッズをコンパクトにセット。防災グッズをコンパクトに持ち運べるサコッシュは持ち手が取り外せるので、ポーチとしても使用可能。外出先での災害に備える事もできます。停電時でも見つけやすい反射テープ付き。
寸法(mm)サコッシュ/約215×175
1セット
1,500 税込1,650
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害・事故時に備える車載用防災セット。脱出用ハンマー付き。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
1セット
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショルダーとウエストの2WAY仕様の大容量バッグを使った帰宅支援セット。両手をあけて避難ができます。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
3,398 税込3,738
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回分のトイレセットが45個はいっています。災害・断水・停電の時に便利です。処理袋付で万が一の時に非常に役立ます。凝固剤と処理袋がセットになっていますので、すぐに使用できます。便器や簡易トイレに処理袋をセットするだけ。使用後は凝固剤を振り掛けて処理袋ごと処分できます。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
セット内容抗菌消臭簡易トイレ×45 材質高分子ポリマー、抗菌性ゼオライト、高密度ポリエチレン 質量(g)25 寸法(縦×横)(mm)処理袋:500×600(使用時)、凝固剤:60×80 使用可能回数45回分
1セット(45個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1日分の滞在をサポートする災害対策セット。非常食・保存水・簡易トイレが備わるため被災当日の1日を乗り切れます!A4箱入り保管・備蓄に最適です。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納に便利な「B5ファイルサイズ」ボックスの中に、災害時に役立つ防災グッズを厳選してセット。BOX裏面には「災害用伝言ダイヤル171」の情報を記載しています。
セット内容蓄光LEDライト・静音アルミブランケット・携帯トイレ(1回分)・非常用呼子笛(IDカード付き)・非常用ウェットタオル・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てマスク・使い捨てカイロ・軍手・非常用給水バッグ(3L)・絆創膏+綿棒セット・ウェットティッシュ(5年保存)・防災ガイドメモ 質量(g)約600 電源単3電池×2本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約195×65×265
1セット
3,000 税込3,300
当日出荷

災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは外側に3つ内側に1つポケットが付いており、幅広のショルダーベルトなので、女性でも安心して持ち運びができます。反射テープもついています。
セット内容エマージェンシーリュック BK・蓄光LEDライト・水に流せるポケットティッシュ・静音アルミブランケット・非常用給水バッグ(3L)・携帯トイレ(1回分)・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・保存水(500ml)・軍手・防災ガイドメモ・使い捨てカイロ・八徳ナイフ 質量(g)約1320 電源単3電池×2本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約330×120×400
1セット
5,000 税込5,500
6日以内出荷

女性感を強調しすぎない落ち着いたデザインBOXに女性特有の悩みに備えるアイテムをセット。パッケージは持ち手付き、環境に配慮したFSC(R)認証の古紙100%使用しています。
セット内容ロリエスリムガード8個入り・ウェット手袋・水に流せるポケットティッシュ・携帯トイレ(1回分)×2・非常用給水バッグ(3L)・使い捨てマスク・保存水(500ml)・携帯おにぎり鮭・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・軍手・防災ガイドメモ(女性用)・折りたたみブラシ・ヘアゴム 黒・ヘアクリップ 黒・使い捨てカイロ 質量(g)約1220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×85×250 対象女性用
1セット
5,000 税込5,500
5日以内出荷

大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。 セット内容1)大きく開くdeリュック、2)リュック型de給水袋6L、3)冷熱遮断アルミシート、4)コンパクトあったかフリース、5)あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、6)レスキュー簡易頭巾、7)スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、8)800ルーメンdeランタン(単1電池×3本使用別売)、9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)抗菌消臭・簡易トイレ×10、19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)携帯用ミニトイレ×10、29)30)31)32)33)携帯おかん器×5、34)新反射安全タスキ、35)4層!静音アルミポンチョ、36)4層!静音アルミ寝袋、37)4層!静音アルミシート、38)レインポンチョホワイト、39)40)41)42)除菌ジェル×4、43)44)45)防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、46)47)48)49)ポケットティッシュ×4、50)軍手、51)ロープ、52)笛、53)タオル、54)絆創膏5枚、55)綿棒10P、56)コットンパフ3枚、57)ワンタッチ包帯、58)爪切り、59)毛抜き、60)ハサミ 電池単1電池×3本(別売) バッグ寸法(mm)約300×430×170
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷

大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着。ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア。室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去。温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在。分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立て。キャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズ。トレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい。日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止。図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なし。タッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書 質量(kg)15.9 ホワイト 電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m) コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410 安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロック フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター 機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭 電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用) センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示 対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷