「トイレ浄化槽ポンプ部品」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。 使用場所トイレ 成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料 使用方法5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
999 税込1,099
当日出荷

高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。 継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。 スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。 くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
949 税込1,044
当日出荷

浄化槽菌にやさしく黄ばみスッキリ。中性タイプ。浄化槽式トイレのために開発されたトイレ洗剤です。 通常の使用量においては浄化槽菌に影響がないので、どんな浄化槽式トイレにも安心です。 黄バミ汚れもきれいに落とし、タイルの目地もいためません。 手や衣服についても安心な中性タイプです。 シトラスグリーンの香りで、消臭効果があり、使用後もさわやかな香りが残ります。
液性中性
1本(500mL)
299 税込329
当日出荷

微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色 直径(mm)25
1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。 使用場所トイレ 成分硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質 使用方法水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
1パック(20g×20包)
2,798 税込3,078
当日出荷

流すたびに汚れを落とします!!。使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。さわやかな香りが広がります。2倍タイプ(120g)で長持ちします。※メーカー製ドボン60gとの比較。標準的な使用で約4~8週間使用できます(気温・水温・水量などにより多少変化します)
シリーズブルーレット 液性中性 使用場所トイレ 商品タイプ錠剤型
1個(120g)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流すたびに汚れを落とします!!。使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。さわやかな香りが広がります。2倍タイプ(120g)で長持ちします。※メーカー製ドボン60gとの比較。標準的な使用で約4~8週間使用できます(気温・水温・水量などにより多少変化します)
シリーズブルーレット 液性中性 使用場所トイレ 商品タイプ錠剤型
1個(120g)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗トイレの排水パイプ・浄化槽の悪臭と汚れの除去と活性化に。 バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。 トイレ浄化槽を活性化水洗トイレの浄化槽は酸やアルカリ性の強い洗剤を使用すると微生物が死んでしまい、浄化が弱まり、悪臭やつまりの原因になります。 合同処理浄化槽(共同浄化槽)のご家庭でも同様にお使い頂けます。1週間に1包、継続して使用することにより2週間後~1ヶ月で汚れと一緒に嫌なニオイがなくなります。 毎週1回1包を便器に流し込んで下さい流し込んだ後、3分以上放置してから排水します。(初回の使用時のみ、2包投入します。)
商品タイプ液体 仕様正味量:1包あたり(50mL) 成分微生物・酵素 材質圧縮袋/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリプロピレン、スライダー/ポリプロピレン 質量(g)約280 寸法(cm)約7×12×6 使用場所トイレ
1個(5包)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汲み取りトイレの悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭を防止します。継続使用することによりウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止し、汲み取り時の臭いも軽減します。バイオ(微生物)を利用した人畜や作物にも配慮したやさしい消臭剤です。
成分鉄・ケイ酸塩・微生物・培養基材 質量(g)約650 寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×70(1包み) 使用の目安1週間に1回1包
1セット(30個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(20g×15個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性で浄化槽に対しても穏やかで、安心して毎日使用可能です。 増粘性が高く垂直面の汚れもしっかり除去します。
使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) トラスコ品番470-5378 種別液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(800mL)
499 税込549
当日出荷

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!。本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。。使用方法。仮設トイレ。簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入。汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入
用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭 成分効果:善玉活性水 液性弱アルカリ性
1個(4L)ほか
3,800 税込4,180
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。 微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解! 使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。 台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄 寸法(cm)約Φ8.3×22 液性中性
1個(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 動画あり
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)