手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。
センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。
音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。
音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。
センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm)
電池式なのでどこにでも設置できます。
取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂
種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)
使用温度範囲(℃)-20~45
本体質量(g)143(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34
使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)
電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2
材質ABS樹脂
寸法(mm)75×87×31
質量(g)64
使用電池単3形乾電池2個(別売)
電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)
音色流水音約80dB(音量大)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。
付属の両面テープでかんたんに取付できます。
音量75デシベル※距離50cmの場合。
単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。
ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに
付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています
色ホワイト
本体質量(g)約60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70
使用電池単三乾電池×2本(別売)
電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)
音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)
取扱説明書(1.18MB)
動作温度範囲(℃)0~40
動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 。音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。
質量(g)約86
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)
表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅
音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式
電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)
動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。
関連資料(1.09MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~45
音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)
音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品両面テープ×1、木ネジ×2
材質ABS樹脂
寸法(mm)74×74×32
質量(g)62
使用電池単3形乾電池2個(別売)
電池寿命25秒鳴らして約4000回
音色流水音約80dB(音量大)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。
利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)
音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個
長さ(mm)220
幅(mm)84
色ホワイト
高さ(mm)25
紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用
材質樹脂製
寸法(mm)180×14×324
色ホワイト
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)12
長さ(mm)303
幅(mm)303
付属品専用取り付けピン10本
材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容使用中-空室
材質アクリル板
仕様スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!!
電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。
防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。
材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系
直径(Φmm)21
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)
質量(g)約70(本体のみ)
音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合
センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21
使用電池単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合
動作時間約25秒(流水音が流れます)
動作温度(℃)0~40
取扱説明書(1.25MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
こんなお得な商品も!
吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
用途電気絶縁用
仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m
色白色
使用温度範囲(℃)-50~200
ちょう度(25度/混和)211
主成分シリコーン
比重(25度)1.03
絶縁破壊電圧(kV)1.5以上
揮発分(200度/24h)0.2%
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
清潔感のある香りで、トイレのいやなニオイや気になるニオイをしっかり消臭します。
音のしにくいミストタイプのスプレーです。
携帯に便利なポーチインサイズの消臭剤です。
空間と便器内のどちらにも使用できます。
約80回使用できます。(1回3プッシュの場合)
用途トイレの消臭に。
成分香料、溶剤、界面活性剤(非イオン)
トラスコ品番377-5802
質量(g)24
シリーズ消臭力
香りフレアフルール
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
使用可能回数約80回(1回3プッシュの場合)
商品タイプ携帯用
1個(9mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
特殊なギャザーシートがボール状になりバケツにぴったりセット。尿を固めてしっかり吸収。気になる尿の排泄音も吸収。抗菌ポリマー採用で臭いを強力消臭。処理テープ付きなので処分も簡単。災害時の簡易トイレとしても使用可能。
用途簡易トイレ、介護用トイレとして。衛生的/消臭/排泄処理/排泄介助用品/介護用品/高齢者/老人/施設/病院/防災/生活防災/防災グッズ/備蓄/災害/断水
材質【表面】ポリオレフィン系不織布、【吸水】綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、【防水材】ポリエチレン、結合材:ホットメルト
シートサイズ(cm)(幅)60×(長さ)84
吸収量(mL)約1000 (排尿約7回分)
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。
セット内容1大きく開くdeリュック、2レスキュー簡易頭巾、3リュック型de給水袋6L、4使い捨て手袋30枚入、5多目的deポンチョ、6 4層!静音アルミポンチョ、7非常用給水袋3L、8コンパクトあったかフリース、9冷熱遮断アルミシート、10・11・12・13携帯おかん器×4、14 4層!静音アルミ寝袋、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18・19・20・21抗菌消臭・簡易トイレ×5、22・23・24・25・26携帯用ミニトイレ×5、27・28・29防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、30スマホ充電deラジオライト(単4電池×3本使用別売)()携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、31飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用別売)、32・33・34・35ポケットティッシュ×4、36・37・38・39eco便利バッグ×4、40絆創膏5枚、41綿棒10P、42コットンパフ3枚、43ワンタッチ包帯、44爪切り、45毛抜き、46ハサミ、47軍手、48ロープ、49笛、50新反射安全タスキ
電池単4電池×3本(別売)、単3電池×3本(別売)
バッグ寸法(mm)約300×430×170
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ショルダーとウエストの2WAY仕様の大容量バッグを使った帰宅支援セット。両手をあけて避難ができます。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1日分の滞在をサポートする災害対策セット。非常食・保存水・簡易トイレが備わるため被災当日の1日を乗り切れます!A4箱入り保管・備蓄に最適です。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
撥水性に優れたスクエア型リュックに充実した内容の防災セット。リュックは1.反射テープ付き2.止水ファスナー採用3.バックル部分にホイッスル付き4カラビナなどを吊り下げられるD管付きの仕様で機能も充実しています。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
備えることが支援に繋がる!売上の一部を令和6年能登半島地震の義援金として石川県に寄付いたします。A4ファイルサイズのボックス入りで棚や引き出しに常備しやすい防災セット。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容非常持出袋・IDホイッスル&カラビナリング・防災用ウェットティッシュ・マスク・静音アルミブランケット・防災の心得・懐中電灯・5年保存水500ml・給水袋3L・カイロ・レインコート・抗菌消臭簡易トイレ・ネックピロー・アイマスク・耳栓・救急てぬぐい・緊急避難カード・水に流せるペーパー・救急4点セット・ポリ手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
関連キーワード