高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質タモ集成材、ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥4,356
税込¥4,792
12日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
こんなお得な商品も!
補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質アルミニウム
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
こんなお得な商品も!
補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810
質量(kg)1.5
材質アルミニウム
高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)(取っ手クッション部)130
幅(cm)【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81
高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81
組立時間約20~30分
立ち座りを補助する、トイレ用簡易手すり。工事不要で設置可能。3段階幅調整可能。手すりは幅広5cmだからしっかり掴むことができます
用途トイレ用アーム、手すり。トイレ補助グッズ/サポート/シルバー用品/介護/補助/立ち上がり/支え
仕様(横幅調節)3段階(47/49.5/51cm)
材質本体:金属(スチール)、取っ手部:ポリウレタン、フレーム:ポリエステル塗装
質量(kg)4.6
色ホワイト
内寸幅(mm)(最小)470、(最大)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66-71×47×63
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
お年寄りも安心・快適!組立式のトイレ用アーム。体の近くに手すりがあるのでしっかり握れ、両腕でバランスよく体重を支えることができ、安心です。あたたかみのある天然木の手すり。
高さ5段階調整:トイレの形状・使う方の体格に合わせて、約3cm刻みで肘の高さを調整できます。両面テープで固定:左右両側の平らなバーを付属の両面テープで固定するので安定感があります。両面テープ付き。お客様組立式
仕様肘高さ5段階調整:61・64・67・70・73cm
質量(kg)(約)5
寸法(約)幅61×奥行63×高さ61~73cm
素材本体:スチール(粉体塗装)、肘部:天然木(ラバーウッド)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木>
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂
最大荷重(N)(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
狭い個室でも設置できる小型サイズで在宅用介護にも使用できます。本来の排便の動きである「前傾姿勢」を補助し、「いきみ」やすくすることで無理のない自然な排便を促します。置くだけの簡単設置です。
材質フレーム/スチール、クッション/低反発ウレタンフォーム、張地/PVCレザー
寸法(mm)430×320×630~780
質量(kg)3.5
アズワン品番7-6235-01
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリウレタン
耐熱温度(℃)台座・フレーム/70 フック/100 ゴム脚/80
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)12×19.7×37.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
2段式のハンドルで立ち上がりをサポートします。アルミ製で軽量。想定される要介護度:要支援1~要介護2。使用目的:1.廊下やベッドトイレ内で歩行立ち上がりの補助として使用2.下肢筋力が低下し歩行耐久性が低い方が体を預けて使用。
材質アルミ製(一部スチール製)
質量(kg)2.3
サイズW455~470×D400~435×H625~750mm
耐荷重80kg
アズワン品番62-0868-04
1台
非課税商品
¥19,980
税込¥19,980
7日以内出荷
コンパクトなサイドフレーム仕様のためトイレ・廊下・脱衣所などの狭い場所でも設置でき、立ち上がりや歩行補助にご利用できます。
用途住宅向け・施設向け
材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)32
材質(ジョイント)プラスチック
アルコー10型Bに前は自在キャスター後はストッパー付車輪を標準装備しました。10型同様狭い住環境で使用できます。1.廊下やベッドトイレ内で歩行立ち上がりの補助として使用。2.狭い住環境でも使用可能。3.下肢筋力が低下し歩行耐久性が低い方が体を預けて使用。
仕様B
材質アルミ製(一部スチール製)
質量(kg)3.2
キャスター前/75mm自在輪 、後/70mm固定輪
耐荷重80kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455~470×505~530×700~825
アズワン品番62-0868-06
1台
非課税商品
¥26,980
税込¥26,980
7日以内出荷
想定される要介護度:要支援1~要介護2。使用目的。▼1廊下やベッド、トイレ内で歩行、立ち上がりの補助として使用。▼2狭い住環境でも使用可能。▼3下肢筋力が低下し、歩行耐久性が低い方が体を預けて使用
仕様●仕様:脚部Dセット●キャスター:前輪/Φ75固定、後輪/樹脂ソリ足●脚部パイプ径:Φ28.6mm●脚部セット用途:歩行速度を抑えたい方に
アズワン品番7-565-14
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
立ち上がりをサポートする移動できる手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。ラタンで軽量だから移動もラクラク(本体重量2kg)。
用途イスの横や玄関に。補助用手すりとして。立ち上がり/介助/介護/椅子/トイレ/ダイニング/寝室/寝床
材質ラタン(ラッカー塗装)
質量(kg)2
色コーヒーブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×38×75.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
立ち座りの際に体重をかけることができる、立ち上がりサポート用の手すりです。幅43cm、奥行38cm、高さ75cmのコンパクト設計で、和室や洋室、ベッドサイド、玄関など様々な場所でお使いいただけます。持ち手は3段構造になっており、ご利用者の身長や体勢に合わせて握る位置を選べるため、膝や腰への負担を軽減しながら安定して立ち上がることができます。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。組立も簡単、設置場所を選ばず持ち運びもラクラク。高齢の方、介護が必要な方、床座りの多いご家庭に最適です。ベッドや布団からの起き上がり、椅子やソファからの立ち上がり、和室での立ち座り、玄関での靴の脱ぎ履き補助、トイレの立ち上がり時など、日常生活のあらゆるシーンで活躍します。スチール製の丈夫な土台は、体重を預けてもしっかり支えてくれます。広い脚には滑り止めクッションが付いており、足元や床に優しいつくりです。2本の脚には床キズ対策のキャップが付いています。
幅(mm)430
質量(kg)2.2
色グレー
高さ(mm)750
奥行(mm)380
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
この補助手すりはアルミ製で、錆びにくい、頑丈で長く間ご利用できます。軽量さと耐久性を兼ね備えています。トイレ手すりは八字型のフレームを採用し、載せる重量が均一になり、安定性を高め、揺れることを効果的に抑えます。介護手すりの底部のパイプにスポンジカバーが付き、床を傷つけることを防ぐと同時に、クッションの役割を果たし、安定性を向上します。ハンドルはスポンジで包まれており、快適なグリップ感を実現し、長い間握っても手が痛くありません。それに、小さなポケットが付き、それをつけてから小さいものを入れることができます。
用途つかまり手すりは様々な場合に適用します。この手すりはお年寄りや体の不自由な人に適合し、立ち上がりの補助器具になります。起きる時、トイレに行く時、椅子から立ち上がる時に活躍します。
材質アルミ
質量(kg)約1.4
幅(cm)41
耐荷重(kg)136
高さ調整範囲(mm)830~905
奥行き(cm)39
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
トイレや玄関まわりでも活躍する立ち上がり動作等を補助する手すり。壁ぎわに置くだけの工事不要の簡単設置。レザー張り手すりを採用。
質量(kg)約4
フレーム粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×25×64
関連キーワード