こんなお得な商品も!
ピクトサイン
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。
取付け方法テープ付
材質アクリル
トラスコ品番364-7285
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)100×100
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピクトサイン
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。
取付け方法テープ付
材質アクリル
寸法(縦×横)(mm)100×60
裏面テープ付で取付簡単なトイレ用表示プレートです。
アクリル製で分かりやすく、情報伝達にすぐれイメージアップにも繋がります。
用途トイレ標示に。
取付け方法テープ付
材質アクリル
片面印刷
仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(男女)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2303-96
1枚
¥990
税込¥1,089
当日出荷
片面印刷
仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(男性)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2303-94
1枚
¥990
税込¥1,089
当日出荷
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)140×55×1.5
木目なので和風の建物にもあいます。
材質ABS樹脂
取付裏面テープ取付
片面印刷
仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(女性)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2303-95
1枚
¥990
税込¥1,089
当日出荷
アルミ枠無しタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付き、アルミ枠無し
取付方式ねじ取付
材質プレート:アクリル、金具:アルミ
仕様両面表示
付属品木ネジ4本
こんなお得な商品も!
サインプレート
モノタロウ
¥349
税込¥384
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様テープ付
材質アクリル
取付方式テープ付
寸法(縦×横)(mm)50×150
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
寸法(mm)80×80×1
取付方式粘着テープ
材質ステンレスSUS304鏡面(粘着テープ付)
仕上腐食エッチング
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-99
1枚
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。
材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)0.15×16.05×7
付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
壁面へ突き出し表示ができるトイレ表示です。
用途トイレ入口への設置に。
トラスコ品番128-2112
セット内容L型取付金具×2、連結用ボルトナットセット×2、壁面取付用木ネジ×4本
材質表示部:アクリル、取付金具:アルミ
幅(mm)43
厚さ(mm)3
取付突き出しタイプ
質量(g)280
縦(mm)200
横(mm)200
表示内容女性ピクト
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:女性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-98
1枚
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-97
1枚
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。電源電圧:DC2.3V~4.0V。消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA。検出距離:最大5m。検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。検出条件:背景との温度差は4℃以上。検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。商品構成:人感センサー×1
品名トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け
仕様窓数:1窓
材質ステンレス
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×162×61
表示方式断続ブザー音と表示窓点灯
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
高齢者のトイレでの長時間利用をお知らせします。
予め設定した時間以上に、送信機を持った高齢者がトイレなど受信範囲内に留まられた場合、受信機からの信号でデジタル番号とチャイムでお知らせします。
トイレ安心報知システムに
徘徊検知にも応用可能
最大15台までの送信機データを表示
3台まで増設可能
AC-30C接続で個別出力可能
親切設定
仕様接続受信機:AC-1R・8R・8HM最大2台
材質本体:ABS樹脂、パネル面:PET
色本体:ホワイト
質量(g)約1100
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)8
出力代表:無電圧c接点(AC/DC30V1A以下抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V100mA(AC100V供給時)
チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--、個別スイッチOFF時:消灯、受信時:チャンネル番号を点滅、受信時:(周期:0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール
電源電圧(V)AC100又はDC12
機能増設:合計3カ所分、3台まで増設可能
消費電流(mA)330
設定時間16通り設定:10秒、30秒、1分、5分、10分、20分、30分、45分、1時間、2時間、3時間、6時間、8時間、10時間、12時間、24時間
チャイム音量(共通)音色:ピンポーン、プルプル2種選択、音量:大、中、小切替、鳴動時LED点灯
動作モード切替:保持モード及び10秒モード
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。
材質硬質塩ビ(PVC樹脂)
厚さ(mm)2
色ホワイト地
タイプドアプレート
縦(mm)60
横(mm)40
取付け方法粘着シール
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-18
1セット
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番176-3358
材質本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)85
色赤緑
高さ(mm)120.5
奥行(mm)52
電源(V)DC12~24
消費電力(W)2.3
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12-24
発光色赤緑
保護等級IP54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ