業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決!
独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。
洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。
トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます!
洗面台・キッチン・お風呂
汚れを絡めとる
本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能
排水管の掃除はコレ1台で解決!
3カ月間保証書付き
色ブルー
質量(g)724
幅(cm)15
ワイヤー長さ(m)4.5
高さ(cm)36
奥行き(cm)15
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に
材質鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4
材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)0.546
TKG品番9-1314-0301
TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手動・電動兼用タイプです。
ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。
コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。
ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。
付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)
トラスコ品番351-7683
質量(kg)3.5
寸法幅203×奥行203×高さ395mm
パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75
動力手動
有効距離(m)(清掃能力)7.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m
適合排水管径(Φmm)20~100
トラスコ品番806-7630
種別電動式配水管掃除機
質量(kg)5.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-5149-69
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様回転ハンドル付き
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書(1.1MB)
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)15
消費電力(W)250
電源AC100V
電源コード(m)2.6
パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)40
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。
ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。
ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)6
材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂
ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り
電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。
操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。
スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。
ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。
付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m
質量(kg)3.9
最高回転数(min-1[r.p.m])600
シャフト径(Φmm)13(ドラム)
トルク(N・m)30(必要最低)
使用ワイヤー(mm)8
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
関連キーワード