材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
締圧力(kN[kgf])0.45[45]
ストローク(mm)17
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)41
タイプ横押し型
最高高さ(mm)45.24
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7
ベースフランジ
最大長(mm)96.9
ハンドル操作角度(°)190
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質(本体)鉄
こんなお得な商品も!

押し引き兼用トグルクランプ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
ストローク(mm)16.2
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)54
タイプ横押し型
最高高さ(mm)17
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7
ベースフランジ
最大長(mm)102.9
ハンドル操作角度(°)180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(本体)SPCC
質量(g)380
寸法D(Φmm)11
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)6.7
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8698-70
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
締圧力(kN)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ハンドル操作角度(°)175
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
こんなお得な商品も!

押し引き兼用トグルクランプ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = 横押し型トグルクランプジョー開口 = 94°ジョー深さ = 19mmトグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,570
税込¥2,827
5日以内出荷
横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。
セルフロック付。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。
材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)
幅(mm)使用に必要:40
取付フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
用途溶接作業。木工作業。
仕様押圧力(kN):2.5
トラスコ品番853-4791
材質スチール
ストローク(mm)35
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様タイプ = 横押し型トグルクランプジョー開口 = 94°ジョー深さ = 25.1mmトグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,230
税込¥3,553
5日以内出荷
仕様タイプ = 横押し型トグルクランプジョー開口 = 94°ジョー深さ = 25.1mmトグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様タイプ = 横押し型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 7.7mmトグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
横押し型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質スチール
取付け方法フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)40
シリーズST-HTC601
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)0.5
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)380
シリーズST-HTC609
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)200
寸法L(mm)104.5
寸法H(mm)72
シリーズST-HTC1825
寸法d(mm)5.5
寸法L1(mm)46
寸法S(mm)25
寸法D(mm)9
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法L2(mm)45
寸法T(mm)5
寸法W(mm)40
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)20
寸法L4(mm)40
寸法H1(mm)18
寸法P1(mm)28
寸法W1(mm)6
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
寸法L5(mm)6
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
寸法MM5
締圧力(kN)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
材質(本体)SPCC
質量(g)315
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)127
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
最大長(mm)178.5
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
クランプアーム移動角度(°)90
ハンドル操作角度(°)70
締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード