47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用 材質アルミニウム 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ 動画あり
ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。 適合12Φ用
1個
79 税込87
当日出荷

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ 仕様RoHS対応品(3C)止め金具付 材質鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグルスイッチPXP-TTS-10型(シングル) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(ダブル)
付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(シングル)
仕様シングル 付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(ダブル)
仕様ダブル 付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(シングル)
仕様シングル 付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(ダブル)
材質黄銅 仕様ダブル 種類トグルスイッチ 付属品取付ブラケット専用スライドボックス
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(シングル)
付属品取付ブラケット専用スライドボックス 材質黄銅 種類トグルスイッチ
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様ダブル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様シングル
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:ミニチュアトグルスイッチ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTLシリーズ. M6 x 0.75ブッシュ(ロックプレート付) 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
519 税込571
4日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:グレー防水シーリングキャップ●併用可能製品:MTAシリーズ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SPA32 トグルスイッチ凡例シート
エコ商品
シルバー 種類オン / オフ規格プレート RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品トグルスイッチ
1個
639 税込703
5日以内出荷

種類 = オン / オフ規格プレート。併用可能製品 = トグルスイッチ。色 = Black。バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準、On-Off凡例プレート. RSの0.468インチ(11.9mm)ブッシュ径のパネル取り付け標準トグルスイッチ製品に使用するクロム仕上げの凡例プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

保護構造IP67 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命- 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷