ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4
材質PE
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリアセタール
仕様白
2018年トラスコ掲載ページ2 0630
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5
材質PP
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
頭径(Φmm)14
適合穴径(Φmm)7
自作の役割表示をブルゾンに穴を開けることなく固定できます。
材質透明塩ビ
厚さ(mm)0.6
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE
色ナチュラル
頭径(Φmm)9.5
適合穴径(Φmm)5
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)15
適合穴径(Φmm)7
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)14.2
材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)10
適合穴径(Φmm)5
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
穴径(Φmm)7
フランジ外径(Φmm)15
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5
材質PP
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)5
1パック(1000個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに
寸法HEX(mm)8
材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)
バンド幅(mm)14(帯)
用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に
材質ポリカーボネイト製
厚さ(mm)3.5迄
セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。
材質POM
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)7
仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有
種類非照光式
ボタン形状丸型
端子形状ハンダ端子
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
色(本体)黒
回路SPST(2P)
スイッチ特性OFF-(ON)
電流容量1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
板金用のスベリとしても使用できます。
用途板金用のスベリとしても使用できます。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11
税込¥12
当日出荷
お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり
軽量で強く、取り付け簡単
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
ノック式(キャップレス)で作業効率UP!
カチッと片手でワンノックするだけですぐに使えて作業効率もアップ。 インクはつめかえができる「専用インキカートリッジ」をご用意。
専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的
線幅は太字・細字の2種
携帯に便利なクリップ付き
インク油性インク
商品タイプ詰替式本体
タイプシングル
線の太さ太字
線幅(mm)2.5~3
入数1本
専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的
インク油性インク
商品タイプ詰替用カートリッジ
線の太さ太字
線幅(mm)2.5~3
適合本体MKFP
シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。浴そうザラつき・床ヌメリこすらず30秒。ピンク汚れ予防(※1)排水口消臭も。シリーズ最高レベルの防カビ機能(※1)。除菌(※2)。ウイルス除去(※3)。ハーバルクリアの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1既に発生している汚れは、除去してからお使いください※2,3すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
1個(1000mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。浴そうザラつき・床ヌメリこすらず30秒。ピンク汚れ予防(※1)排水口消臭も。シリーズ最高レベルの防カビ機能(※1)。除菌(※2)。ウイルス除去(※3)。ハーバルクリアの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1既に発生している汚れは、除去してからお使いください※2,3すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
1個(390mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。浴そうザラつき・床ヌメリこすらず30秒でキュッ!ピンク汚れ予防(※1)、排水口消臭も。除菌(※2)。ウイルス除去(※3)。みずみずしく華やかなフラワーシャワーの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1既に発生している汚れは、除去してからお使いください※2,3すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
1個(1000mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。浴そうザラつき・床ヌメリこすらず30秒。ピンク汚れ予防(※1)排水口消臭も。シリーズ最高レベルの防カビ機能(※1)。除菌(※2)。ウイルス除去(※3)。ハーバルクリアの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1既に発生している汚れは、除去してからお使いください※2,3すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
1個(700mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
タイプシングル
線幅(mm)2.5~3
入数10
商品タイプ補充式本体
線の太さ太字
マジックインキに新シリーズ登場!。濃く、はっきり、なめらかな書き心地の、。ペン先が太くて丸いマーカー。段ボール箱などへの表記や注意書きなど、大きめの字で目立たせたい時に。太く滑らかな書き味のペン先で、濃くはっきりと書けます。持ち方を変えなくても同じ筆記線幅で書けます。
用途段ボール箱などへの筆記に。大きめの字での宛名書きに。注意書きなどに。
線の太さ丸太字
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
材質鉄、PVC
穴数34
適合サイズA4
簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズA4
穴数20
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズA4
穴数34
シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。速効分解処方で、浴そうのザラつきやヌルつき、床のヌメリまでこすらず30秒でキュッ!ピンク汚れ予防(※1)、排水口消臭も。ミストが薄くムラなく広がるから、一気に!スキマなく!浴そう全体、ミストでおおえる!床や壁にも使える。イスや洗面器の石鹸カスもラクラク落ちる。除菌(※2)。ウイルス除去(※3)。みずみずしく華やかなフラワーシャワーの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1既に発生している汚れは、除去してからお使いください※2,3すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
1個(390mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーが膝関節の動揺を抑えます。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム
適合部位ひざ
太く滑らかな書き味のペン先で、濃くはっきりと書けます。持ち方を変えなくても同じ筆記線幅で書けます。
用途段ボール箱などへの筆記に。大きめの字での宛名書きに。注意書きなどに。
線幅(mm)3.5
対応インクマジェスター用補充液:MHJA-10ML
アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
襟元は、火の粉や火花が入りにくい丸首の小さな締付タイプ。また、ホックとジッパーのダブル構造で安心です。
作業着の上からかなせ着のできるゆったり目の大きさ、サイズバリエーションも豊富。
用途熔接
色ダークグレー
種別ジャケット
材質メタ系アラミドカーボン
RoHS指令(10物質対応)対応
職業別シーン溶接工
袖丈長袖
ネコと音楽のデザインが楽しく可愛い横長のジップ付バッグです。発表会のギフトにもお使いいただけます。
仕様両面異デザイン ジップ付 サイドシール
材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
幅(mm)240
厚さ(mm)0.065
高さ(mm)170
マチ(mm)60
1パック(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
デジタル・フォレンジックとは、事件や事故発生時に、捜査や裁判の証拠などに用いられる電磁的記録データを解析する技術やその手法をいう。本書はデジタル・フォレンジックに携わる情報処理技術者や警察・検察、金融関係者、弁護士向けにまとめられた実践に役立つ教科書。どのような技術なのか、といった基礎的事項から、実際に用いる簡単なツールの使い方やOSおよびファイルシステムの解説、さらには法律や法廷対話といった実践的・応用的事項までを記載し、包括的に学べるようにまとめた。
ジャンル情報科学
分類専門
判型A5
ページ数288
著者名佐々木良一 上原哲太郎
初版年月2017/03
1冊
¥3,200
税込¥3,520
10日以内出荷
仕様継手タイプ:ジャックチェーン●呼び寸法:#8●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●1袋 =10 m. ジャックチェーン. シングルリンク懸架鎖、長さ10 m、リンク27個/m、黒ワニス、又は亜鉛めっき仕上げ。 使用荷重が10 kgあり、ドームカバー(品番 < 608-165') 608-165 及びオスフック(品番< 608-266') 608-266 と組み合わせて使用し、コンジット、パイプ照明などの懸架に最適です。
規格BS EN 50086
呼び寸法(mm)#8
仕上亜鉛めっき
継手ジャックチェーン
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ