用途引戸用調整戸車
セット内容本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1
刻印家研
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途サンテラスA・B網戸 戸車
セット内容本体×2
色シルバー
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途減速付調整戸車
仕様ブレーキ機構付
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
新日軽、LIXILのインテグラーレ引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
1セット(8個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考BF型網戸用
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用
適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード