セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
セット内容本体×2、キー×3、取付説明書、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。
色ヘアーライン
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無
色ゴールド
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質アルミ
種別シリンダー錠
仕上アルマイトブロンズ
ロック(ケース)H04
バックセット19.5mm
取付扉厚(mm)21~29
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
セット内容フロント(室内外側)各1個、錠本体1個、皿小4x20(カラー):2本、ストライク1個、皿小4x2:2本 現物表示:No.-392・上・392A
対応商品共通部品
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵3本
規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
セット内容戸先内外錠x1、召合せ外錠x1、召合せ内錠x1、戸先内錠x1、オーナーキー1本、子鍵4本、断熱玄関引戸(PG)、本商品には工事キーが同梱されますが、交換用としては不要なため、ご使用にならないようお願いいたします。
セット内容戸先内外錠×2、シリンダー座×2、子鍵3本、ガゼリアNシンフォニー
適合本体ガゼリアN
セット内容本体×2、キー×5
形状楕円
色グレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
取替え用錠前
トステム専用
空錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
色ブロンズ
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-42
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L
記号(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取替え用錠前
トステム専用
表示錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
色ブロンズ
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-43
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
取替え用錠前
トステム専用
鍵付間仕切錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
色ブロンズ
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-44
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:26 20(外)134(内)28(小判座) 戸先フロントサイズ:162×28mm(108×17mm) 召合せビスピッチ:98mm 戸先ビスピッチ:127mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:85mm(ケース) ドア厚30
1組
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:124.6×21.6mm ビスピッチ:103mm ドア厚:25~33mm
1組
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:125×27mm ビスピッチ:95mm ドア厚:25mm
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考ブラック一番星
寸法召合せフロントサイズ:135×28mm 戸先フロントサイズ:173×32mm(107×16mm) 召合せビスピッチ:98mm 戸先ビスピッチ:130mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:85mm(ケース) ドア厚:33~36mm
1組
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
種別追加用リモコン
使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命1日10回操作で約2年
周波数(MHz)315
関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
操作距離最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲最大8個まで登録可能
色シルバー
適合シリーズロンカラー浴室用、浴室ドアT型
1セット
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理塗装
対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
。EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160
アズワン品番65-7804-34
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下
勝手左右兼用
使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12
最大出力(W)【電動ドアオープナー】15
取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定
使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年
周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315
操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ