20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズ タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-43
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズ タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-42
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

取替え用錠前 トステム専用 鍵付間仕切錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズ タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-44
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

セット内容召合せ錠セットX1、引手錠セットX1、はさみナットX2、取付ネジセットX1、セットピンX1,キーX3、取扱説明書X1 ブロンズ
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容四枚建用。「取替錠」が使用できない商品。寿福(A・B・11・13・14型)、ロイヤル千本格子、ロイヤル玄関(新)、ロイヤルHG、光悦、菩提樹、越天、花伝、一番町、エルミナ。 ブロンズ 対応商品共通部品
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別表示錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容外側サブロック台座、固定リング、内側丸座、サムターンツマミ、シリンダー取付ねじ(トラスM4x25)各1、固定リング取付ねじ(特丸皿ねじM5x35、D=Φ8)2、外側台座取付けねじ(皿小ねじM4x8)3 適合シリーズポルト、ポルトグランデ
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)内錠
セット内容4枚建用、83/3以降、旧コードJNP176、MIWA ブロンズ 対応商品菩提樹
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ