169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(10本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様クロムフリー 全長L(mm)25.0 仕上スーパーパシペート ねじ径d4.8 ねじ長さS(mm)13.0 アズワン品番65-2102-22 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)5.2 ドリル長さk(mm)6.0 働き長さL1(mm)2.5 ドリル幅dk(mm)4.0 座高h(mm)11.0 対辺B(mm)8.0
1箱(100個)
5,598 税込6,158
当日出荷

高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
1箱(500本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 ねじの呼びM5 長さ(mm)25 六角対辺(mm)8 適合板厚(mm)1.6~3.2 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト 材質/処理鉄/ラスパート 適応下地鋼製(3.2mmまで) 線径(mm)5
1袋(10本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M5×35 ポリカ波板ビスWOOD(木下地用)(鉄/クリア)(小箱) 大阪魂 動画あり
用途鉄板小波32山用 ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)35 材質 表面処理ラスパート
1箱(200個)
7,398 税込8,138
当日出荷

M5×35 ポリカ波板ビスWOOD(木下地用)(鉄/ブロンズ)(小箱) 大阪魂 動画あり
1箱(200個)
7,398 税込8,138
当日出荷

簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘 寸法M22 長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
1パック(30個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に 胴部スクリュー 寸法(mm)#13×41 材質/処理鉄/塗装
1袋(175本)ほか
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
1箱(350本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)25 材質 表面処理ラスパートシルバー
1箱(250個)
13,980 税込15,378
当日出荷


ねじの呼びM5 全長(mm)40 ねじ長さ(mm)25 材質SUS410 表面処理スズメッキ
1パック(3個)
特価
439 税込483
当日出荷

1箱(250個)
9,898 税込10,888
当日出荷

WAKI(和気産業)ステン連結傘釘
連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘 サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38 材質ステンレス シルバー
1パック(15本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1箱(200個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VT805~VT861は「ソフトタッチウレタン」、VT850~VT865は「メモレル綿」、VT811・VT866は「粒わた」を使用しています。 VT805~VT861の本体は寒い季節でも硬くなりにくい超ソフトタイプで、耐久性・通気性に優れています。 制菌加工(SEK赤)カバー付。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VT805~VT861は「ソフトタッチウレタン」、VT850~VT865は「メモレル綿」、VT811・VT866は「粒わた」を使用しています。 VT805~VT861の本体は寒い季節でも硬くなりにくい超ソフトタイプで、耐久性・通気性に優れています。 制菌加工(SEK赤)カバー付。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VT805~VT861は「ソフトタッチウレタン」、VT850~VT865は「メモレル綿」、VT811・VT866は「粒わた」を使用しています。 VT805~VT861の本体は寒い季節でも硬くなりにくい超ソフトタイプで、耐久性・通気性に優れています。 制菌加工(SEK赤)カバー付。 VT850~VT866は本体・カバーともに、ご家庭用洗濯機で洗濯可能です。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VT805~VT861は「ソフトタッチウレタン」、VT850~VT865は「メモレル綿」、VT811・VT866は「粒わた」を使用しています。 VT805~VT861の本体は寒い季節でも硬くなりにくい超ソフトタイプで、耐久性・通気性に優れています。 制菌加工(SEK赤)カバー付。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カラー塗装が施されたかさ釘です。トタンに合う色が選べます。
用途トタン波板を取り付けるのに使用。 トラスコ品番466-2561 材質鉄、ユニクロめっき 長さ(mm)38 径(mm)【傘】18 釘径2.1mm
1箱(5パック×170本)
3,490 税込3,839
翌々日出荷

ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃) 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 タイプ下穴テーパードリル 質量(g/本)10 適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど 入数3本入 最高回転速度(min-1)3000以下
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部) 容量(L)20(おしぼり約70本) 消費電力(W)200 温度調整方法バイメタル式サーモスタット 付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚段数(段)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330 材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金 質量(kg)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240 アズワン品番7-2798-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度60 砥材AZ トラスコ品番355-8576 質量(kg)1.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 質量(kg/セット)1.8 研削材AZ 質量(kg/枚)0.023 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1セット(60枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

材質アルミダイキャスト 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8 使用温度範囲(℃)-40~80 定格電圧(V)400 定格電流(A)17.5 保護等級IP65 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(導電板)真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル 有効長(mm)130
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
最高温度(℃)550 本体寸法(mm)202×293×102 プレート寸法(mm)184×184 使用温度範囲(℃)100~ 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
1個
451 税込496
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位) 質量(kg)10 電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A 本体寸法(mm)416×379×274mm 測定方式ダブルビーム式測光方式 表示波長:0.1nm単位 電源コード(m)2.4 レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200% 測定波長(μm)190~1100 バンド幅(nm)5 商品タイプ本体
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボタンを押すと紙コップを1つずつスムーズに取り出せるディスペンサー。マグネットタイプで、給茶機や冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、設置も楽々。最大収納量:約50個。※カップは別売りです。
材質本体・蓋:ABS樹脂、筒部分:ポリカーボネート
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 入数3本入
1個
1,488 税込1,637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。 材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
489 税込538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。 セット内容穴径(mm):2/2.5/3 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニ
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)66 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 刃長(mm)26 対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
1本
429 税込472
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビス打診器 NVシリーズ
一般的な仕様のスタンダートタイプです。 ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
材質本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、ハンドル/亜鉛合金 全長(mm)190 質量(g)約45 タイプテイラータイプ アズワン品番7-9455-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000047 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
990 税込1,089
翌々日出荷

ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 付属品キャリーバッグ、杭(15cm) 質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7) 天幕:青(ブルー) 寸法(m)2.9×2.9 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 収納時寸法(cm)20×23×130 材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99% 適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷