41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に 胴部スクリュー 寸法(mm)#13×41 材質/処理鉄/塗装
1袋(175本)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー トタン釘
トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色 表面処理着色 頭部径(Φmm)5 胴部形状スムース
1パック(30本)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途薄鋼板+木材 仕様光沢亜鉛めっき 材質
1箱(4kg)
3,667 税込4,034
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。 クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38 外径(mm)(亀座)16 材質ポリカーボネイト 質量(g)200
1箱(270本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。 長さ(mm)41 頭部径(Φmm)14.3 線径(Φmm)2.63 材質軟鋼線材 サイズ(mm)#13×41 胴部スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
798 税込878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(10本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックス高圧釘打機
27~50mmの釘に対応。 より正確な作業を実現する用途別専用ホルダを標準装備。 平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。
付属品保護メガネ、アイボルト8×15、ホルダP(角形トタン用)、ホルダQ(波形トタン用)、ホルダR(ワッシャ・ボード用)、ホルダS(カット用)、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1.9 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品ホルダO(平打ち・谷打ち用) 装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス傘釘(スクリュー)
錆に強いステンレス製です。
用途トタン波板に 胴部スクリュー 材質SUS304 寸法(mm)#13×41
1袋(175本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。 長さ(mm)41 頭部径(Φmm)14.3 線径(Φmm)2.63 サイズ(mm)#13×41 胴部スクリュー
1箱(1kg)ほか
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続9連。ポリ座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘 番手#14 長さ(mm)38 サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38 材質鉄/ユニクロ
1パック(15本)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラー塗装が施されたかさ釘です。トタンに合う色が選べます。
用途トタン波板を取り付けるのに使用。 トラスコ品番466-2561 材質鉄、ユニクロめっき 長さ(mm)38 径(mm)【傘】18 釘径2.1mm
1箱(5パック×170本)
3,490 税込3,839
当日出荷

連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘 サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38 材質ステンレス シルバー
1パック(15本)
1,598 税込1,758
当日出荷

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304 頭部形状平頭 胴部形状パワースクリュー
1箱(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ トタン釘
トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ) 寸法d(mm)2.1
1パック(38本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス トタン釘
トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
1セット(30本×5パック)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。 長さ(mm)41 頭部径(Φmm)14.3 線径(Φmm)2.63 材質ステンレス鋼線 サイズ(mm)#13×41 胴部スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本)
4,698 税込5,168
当日出荷

ハイロジック釘セット
DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
セット内容25mmスクリュー50個、38mmスクリュー25個、32mmボード40個、25mmケーシング(白、茶)70個、25mmトタン(白、グレー)30個
1箱
859 税込945
4日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(175本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途波板+木材 材質SUS304 長さ(mm)75 太さ(mm)3.4 パッキン黒フェルトパッキン
1袋(100本)
5,500 税込6,050
5日以内出荷

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス製です。
用途波板に 胴部スクリュー 材質SUS304
1パック(9本×10連)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途波板+木材 仕様クロメート 材質 番手(太さ)7 パッキン黒フェルトパッキン
1袋(100セット)
3,759 税込4,135
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。昇龍 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:マルキン印オリジナルの蛇曲ハンマー柄に昇龍の彫込焼付加工を施したインパクトのある木柄。蛇のように波打つ持ち手。振り下ろす際に力が逃げにくく、手触りの良いなめらかな曲線が打ち疲れを軽減します。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(g)420 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、蛇曲、龍絵彫刻焼付加工 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×29~42×22~23 頭径(Φmm)21 頭部長(mm)112
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途アイスピックに 千枚通しに サイディング(金属製)、カラートタンのケガキ、穴あけ作業に 木ネジ、釘下の穴あけに
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(g)420 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×29~42×17~23 頭径(Φmm)21 頭部長(mm)112
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。ラセン ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:ラセン形状が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄にラセン上の凹凸処理を施しグリップ力を高め快適な打ち心地を実現。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(g)400 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、ラセン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×27~30×20~23 頭径(Φmm)21 頭部長(mm)112
1本
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。角蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。縁を角ばらせグリップ力を向上。振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(g)420 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、角蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×28~42×17~22 頭径(Φmm)21 頭部長(mm)112
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。真直 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。打感がわかりやすいため力加減など微細な調整がしやすくなっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(g)420 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、真直 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×31~48×18~22 頭径(Φmm)21 頭部長(mm)112
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。巻龍 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄に巻龍の彫込焼付加工を施したインパクトのある木柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。振り下ろす際に力が逃げにくく、手触りの良いなめらかな曲線が打ち疲れを軽減します。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(g)420 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、真直、龍絵彫刻焼付加工 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×31~48×22~23 頭径(Φmm)21 頭部長(mm)112
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷

ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。SY式 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造りで、汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(g)410 タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、SY式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~30×18~23 頭径(Φmm)21 頭部長(mm)112
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

狭いところでも使える! 短い柄の板金ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。蛇曲ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 : 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)250 全長(mm)250 質量(g)410 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~45×10~23 頭径(Φmm)22 頭部長(mm)112
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところでも使える! 短い柄の板金ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。角蛇曲ショート ハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)250 全長(mm)250 質量(g)370 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27 頭径(Φmm)22 頭部長(mm)112
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります アズワン品番65-2284-35
1セット(2個)
1,300 税込1,430
当日出荷

釘が入っている材料もラクラク切断 粗大ゴミの解体などにも最適 ブラックコーティングでヤニ、接着剤などの付着を軽減
内径(Φmm)20 切断対象木質系/一般木、合板、コンパネ、OSB、MDF他金属系/金属系サイディング、トタンブリキ、鉄板(1.5mm以下)、鉄製アングル(3.0mm以下)樹脂系/塩ビ管、プラスチック、アクリル板、ポリカ窯業系/ケイカル板、木毛セメント、化粧ボード、ラスボード、石膏ボード
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。 [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。 。 ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [切断可能高さ]。 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。 [作業時の重量]。 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。 [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。 10cm バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)20 充電時間(時間)約1.5 セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分])0~2100 ブレード木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm)13 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
16,880 税込18,568
3日以内出荷

用途錆に強いドブめっき処理の波板取付用かさ釘 材質 表面処理溶融亜鉛メッキ 胴部スクリュー
1箱(9本×30連)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)