3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。 トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。 トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用 材質本体PP、上蓋表面アルミ 容量(L)片側35 最大積載量(kg)10(3以下推奨) 本体質量(kg)約4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードケースの積載力をアップする防水ソフトバッグ。トップケース専用拡張バッグ。 OUTBACKやALASKA、DOLOMITIシリーズのトップケースの上に装着することで積載量をアップできるソフトバッグです。 接続部にはGIVI独自の「QUICKLOCK SYSTEM」を採用することで、しっかり固定でき脱着も簡単。 ファスナーを開けて、容量が25Lから35Lへ拡張できます。 脱着可能な防水インナーバッグを採用。二重構造で高い防水性(IPX5相当)を発揮。 シートバックとしても使用可能です。
適合トップケース:OUTBACK 58/42L、ALASKA 56/44L、DOLOMITI 46/30L 寸法(mm)外側:約430×300×200-280 ブラック 容量(L)25-35 最大積載量(kg)5 商品構成バッグ×1、固定ベルト×2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用 材質本体PP、上蓋表面アルミ 容量(L)35 最大積載量(kg)10(3以下推奨) 本体質量(kg)約4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)