21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立グローバルライフソリューションズトナー用掃除機
集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 コード長さ(m)5 消費電力(W)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×185×388 本体質量(kg)6.1 運転音(dB)59 アズワン品番64-8474-42
1台
41,980 税込46,178
10日以内出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 質量(kg)6.8 仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式 付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚) トラスコ品番298-5985 消費電力(W)500 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)1.4 運転音(dB)59 アズワン品番7-1032-11 最大真空圧(kPa)14.7
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番859-7219 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)10.7 運転音(dB)64 アズワン品番64-8474-19
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)8 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番303-5450 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷


使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)15 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4156 幅(mm)387 高さ(mm)645 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)400 消費電力(W)1050 電源単相100V 材質(フィルター) 本体質量(kg)5.9 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)62 最大真空圧(kPa)23.5
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

工業用バキュームクリーナー 三立機器 動画あり
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番298-5977 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m)8 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)62 捕塵粒子径(μm)0.1 アズワン品番7-1033-01 最大真空圧(kPa)23.3
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内の隅々まで、快適綺麗! 狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
長さ(mm)345 幅(mm)138 質量(kg)約1.6(バッテリー装着時) 高さ(mm)202 電源(V)直流10.8 吸込仕事率(W)パワフル:28、強:19、標準:5 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式紙パック式/ダストバッグ式 関連資料(3.3MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

適合CV-104用 トラスコ品番332-3234 適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用 質量(g)220 アズワン品番7-1033-04
1パック(5枚)
3,490 税込3,839
当日出荷


電子機器の清掃に適したESD対応掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しており、1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは静電気拡散性なので、掃除機を適切に接地されたコンセントに接続すると静電気をアースに流すことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)11 電源コード(m)12 質量(kg)7.8(本体のみ) 付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600 付属品交換用フィルター・ケース 質量(kg)4 電源(V)AC100~120 集塵容量(L)6.5 風量1.3m3/min(MAX) サイズ(mm)160×310×185 アズワン品番1-7574-01 静圧(Pa)12.4k(MAX)
1個
115,290 税込126,819
翌々日出荷

電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。
付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長) トラスコ品番547-9044 電圧(V)100-120 電源コード(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷