71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5 タイプいじり防止タイプ 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクスプラスビットセット
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
付属品ビット用ホルダ
1セット(10点)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ビットラチェットセット
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29 差込角(mm)6.35 セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個 質量(g)520 アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
5,998 税込6,598
当日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4663 セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25 先端形状トルクス 本数3 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1セット
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 関連資料(0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
付属品ビット用ホルダ
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクグリップ
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番404-9004 セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個) 質量(g)820 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット(28点)
17,980 税込19,778
欠品中

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ
エコ商品
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼 先端形状E型トルクス
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用トルクスソケット
E形です。
全長(mm)30 差込角(mm)9.5 先端形状E型トルクス
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番810-9617 セット内容4TX-T30H、T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H 質量(kg)0.7
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 全長(mm)74
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクス(R)プラスビット
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)25 先端形状トルクスプラス 本数3 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状いじり止めトルクス 寸法(幅W×長さL)(mm)30×100 刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

差込角(mm)12.7 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 全長(mm)132
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状トルクス トラスコ品番396-4647 セット内容3TX-T20L、T25L、T27L、T30L、T40L、T45L、T50L、T55L 質量(kg)0.73
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
穴角E型ヘックスローブ トラスコ品番396-4361 セット内容3ATX-E04、E05、E06、E07、E08、E10、E11、E12、E14、E16 質量(kg)0.41
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 材質構造用鋼 全長(mm)125
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状トルクス トラスコ品番810-9616 セット内容4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70 質量(kg)0.7
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4621 セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg)0.4
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
穴角ヘックスローブ トラスコ品番810-9174 セット内容4ATX-E08、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E24 質量(kg)0.8
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット(7本)
11,980 税込13,178
当日出荷

いじり防止タイプのT型トルクスねじの締付け・緩め作業用に使用できます
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 先端形状いじり止めトルクス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端形状トルクス トラスコ品番810-9619 セット内容4TX-T30L、T40L、T45L、T50L、T55L、T60L、T70L 質量(kg)1.07
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケットのロングタイプ。;奥まった箇所にあるトルクスねじの締付け・緩め作業に最適です。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4639 セット内容3TX-T20HL、T25HL、T27HL、T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL 質量(kg)0.73
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番810-9618 セット内容4TX-T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL、T60HL、T70HL 質量(kg)1.07
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。
用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番609-0364 セット内容29点 材質ケース:メタル
1セット(1個)
6,698 税込7,368
当日出荷