トラック用運転席側汎用フロアマットです。
用途内装パーツ
材質表PP/裏PVC
車内に馴染む色合いの絨毯調高級生地素材採用!。汚れたら丸洗い可能!。ずれにくいノンスリップ加工済!
用途内装パーツ
足元を飾る、オシャレなフロアマット!!。ハローマットに新型ギガ用登場!!。右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。
用途内装パーツ
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地ベーシック
セット内容1台分
高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!
雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。
アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
色ブラック
多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。
裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用
材質(表)PP、(裏)PVC
ミニキャブトラックU61T 1999年2月~、U61T 2WD、U62T 4WD用
色黒
新形状で使用感アップ。
用途後席などに。
仕様丸洗いOK。防水素材。
フロアマットの定番アイテム。
車内の汚れをマットでシャットアウト!ズレ防止ストッパー(別売り)対応。
適合軽自動車、コンパクトカーなど
材質表面:ポリエステル、中身:合成ゴム(TPR)
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
汚れても簡単水洗い!丈夫な防水マットです。
仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK
専用止め具付き。裏面滑り止め加工商品。
材質ポリエステル100%
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合車種レンジャープロ H14/2~
立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、
お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用
種別フロント
材質軟質PVC
色黒
寸法(cm)48×69
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード