純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。
仕様OFC 99.996%。耐寒・耐熱シース材。裂け防止フリーストッパー。配線表示チューブ。
ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用
適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他
材質アルミニウム
形状14面
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
外径(Φmm)90
内寸(mm)64.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード