12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他 材質アルミニウム 形状14面 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)79 内寸(mm)64.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。 トラスコ品番592-5710 材質アルミ 差込角(mm)9.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他 材質アルミニウム 形状14面 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)90 内寸(mm)64.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


差込角(mm)9.5・21 サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角 適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)