パワーを必要とするホーンの必需品。
ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。
30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け!
ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。
純正コードを傷めることなく、配線が可能です。
30アンペア パワーリレー
最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、
大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。
極太AVS2.0sqコード
電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。
安心の独立回路
車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能
セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
純正カプラーに差し込むだけで簡単に電源がとれますので車検時等、純正ホーンに戻すのが容易です。
用途サウンドパーツ
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高性能30Aリレー・AV2.0メインコード採用!コード延長時の電圧低下を防止し、スイッチ接点を保護。配線を簡略化し、ホーンの性能をフルに引き出します!!
用途サウンドパーツ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリスター:270×98×43
容量(A)30
太さ(sq)コード:2
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ルートーンホーン(タイプ1/2/3)取り付け最適
用途ホーンリレーハーネス、シングルホーンをダブルホーンへ交換の際に
電圧(V)DC12
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード