37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 動画あり
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P ケーブルAVS0.5sq 取扱説明書(0.5MB)
1個
519 税込571
当日出荷

純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
869 税込956
当日出荷

純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トヨタ・スズキ車(5P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・スズキ車(5P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P タイプ5Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
679 税込747
当日出荷

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
仕様取付け用端子 タイプ5ピン メーカートヨタ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
当日出荷

純正5ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
用途オーディオハーネス
1個
379 税込417
7日以内出荷

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一定の速度でドアロックすることにより安全を確保します 車速約10km/h~15km/hで全ドアを自動的にロック。小さなお子様が居られるご家庭にオススメです。一旦ドアを開けると再度ロックする機能や、シフトレバーをPレンジに入れるとアンロックする機能、エンジン始動時にドアロックする機能(高機能版に搭載)など、いろいろな機能を装備し使い勝手が向上しています。 豊富な対応車種 製品は基本的には汎用品です。高機能版はドアロックリレー(別売)もコネクタインで接続できますので、さまざまな車種に対応できます。 取付作業性が向上 擬似シートベルト装着信号出力を搭載していますので、他社製品をトヨタ車に取り付ける場合にありがちな「パワーウィンドウスイッチ」の改造が必要ありません。さらに殆どの場合で運転席ドアへ配線を通す必要がありませんので、取り付け時における作業時間を大幅に短縮することが可能です。また、基本的な機能を搭載した「ベーシック版」とさまざまな機能を搭載した「高機能版」をご用意。広がるニーズにお応えします。 詳しい取付解説書 ベーシック版には車種別の取り付け解説書もご用意しています。コネクタ極数やピン位置、配線色まで記載がありますので、取り付けに迷うことはありません。高機能版は汎用の取り付け解説書をご用意。ドアロック制御種類別に記載があります。
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'96年~(H.8~) 仕様取付け用端子添付 タイプ4ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
4日以内出荷


トヨタ・ダイハツ車(3P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・ダイハツ車(3P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカートヨタ ピン数(ピン)3P タイプ3Pハーネス
1本
899 税込989
12日以内出荷



ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'08年~(H.20~) 仕様取付け用端子添付 タイプ12ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
7日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAVS0.5sq アース端子黒色275mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用   65×42cm モノタロウ 動画あり
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用 材質マイクロファイバー 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm)650×420
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


トヨタ ルーミーへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。オーディオハーネス(10P)は他の機器の接続に便利なサブ電源付き。アクセサリー(ACC)電源と常時電源がギボシ端子で接続可能。
セット内容2DINワイド変換パネル、ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ4)2DINワイド変換パネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2 メーカートヨタ、ダイハツ 適合車種トヨタ ルーミー《型式》M900A/M910A、《年式》2020年9月~、ダイハツ トール《型式》M900S/M910S、《年式》2020年9月~
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

主な適合車輌型式(トヨタ)マークX[H16/11~H21/12](GRX120,GRX121,GRX125) 構成部品パネル、コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、その他 適合メーカートヨタ
1個
7,312 税込8,043
9日以内出荷

オーディオレス車に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ランドクルーザープラド[H29/9~現在](GDJ150W,GDJ151W,TRJ150W) 構成部品パネル(ピアノブラック)、アンテナ変換コード、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、その他 適合メーカートヨタ
1個
16,575 税込18,233
9日以内出荷

200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)アルファード[H20/5~H27/1](ANH20W,ANH25W,ATH20W,GGH20W,GGH25W)、ヴェルファイア[H20/5~H27/1](ANH20W,ANH25W,ATH20W,GGH20W,GGH25W) 構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、その他 適合メーカートヨタ
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販の9インチを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ランドクルーザー 200[H27/8~R3/8](URJ202W) 構成部品パネル, 2ブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他 適合メーカートヨタ
1個
55,575 税込61,133
9日以内出荷

モニター重量2Kgまで取付け可能で、モニターの配線収納まで考慮した親切設計。上下、左右、前後、更に角度まで調節可能な設計により、モニター画面を自分にとってベストの位置に取付け可能。オーディオ取付け窓口の上部がモニター取付け位置になるため、ドライバーの視界とエアバッグのスペースを確保。オーディオ取付け窓口への市販カーAV装着まで考慮したパーツをワンパッケージ。モニターの脱着はノブを起こすだけのワンタッチ装着。トヨタ200mm窓口付車で10/6Pコネクター付車用です。取付けには純正ブラケットを併用します。市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内、モニターコード径Φ8以内の)
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H12/2~H28/8]、FJクルーザー[H22/12~H30/1]、iQ[H20/11~H28/3]、ist[H19/7~H28/5]、RAV4[H12/5~H28/8]、アイシス[H16/9~H29/12]、アリオン[H19/6~H28/6]、アルファード[H14/5~H27/1]、アレックス[H13/1~H18/10]、イプサム[H13/5~H21/12]、ヴァンガード[H19/8~H25/11]、ウィッシュ[H15/1~H29/10]、ヴィッツ[H22/12~H26/4]、[H11/1~H17/1]、ヴェルファイア[H20/5~H27/1]、ヴォクシー[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、エスティマ[H18/1~H28/6]、[H12/1~H18/1]、オーリス[H24/8~H30/3]、[H18/10~H24/8]、ガイア[H13/4~H16/8]、カムリ[H23/9~H29/7]、[H18/1~H23/9]、カルディナ[H14/9~H19/6]、カローラ[H12/8~H1/10]、カローラアクシオ[H24/5~R1/9]、[H18/10~H2485]、カローラスパシオ[H13/5~H19/6]、カローラフィールダー[H24/5~R1/9]、[H18/10~H24/5]、[H12/8~H18/10]、カローラランクス[H13/1~H18/10]、カローラルミオン[H19/10~H28/1]、クラウン[H24/12~H30/6]、グランドハイエース[H11/8~H14/5]、グランビア[H11/8~H14/5]、クルーガーV[H12/11~H15/8]、サクシード[H14/7~H26/9]、スペイド[H24/7~現在]、タウンエース[H20/2~R2/9]、ツーリングハイエース[H11/8~H14/5]、ナディア[H13/5~H15/7]、ノア[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、ハイエース(ワゴン/バン)[H25/12~現在]、[H16/8~H25/12]、ハイエースワゴン[H11/7~H16/8]、ハイラックスサーフ[H14/11~H17/8]、パッソ[H16/6~H28/4]、パッソセッテ[H20/12~H24/3]、ピクシススペース[H23/9~H29/1]、ファンカーゴ[H11/8~H17/10]、プラッツ[H11/8~H17/11]、プリウス[H21/5~H27/2]、プリウスα[H23/5~現在]、ブレイド[H18/12~H24/4]、プレミオ[H19/6~H28/6]、プロボックス[H14/7~H26/9]、ベルタ[H17/11~H24/6]、ポルテ[H16/7~現在]、マークX[H21/10~R1/12]、ライトエース[H20/2~R2/8]、ラクティス[H22/11~H28/9]、[H17/10~H22/11]、ランドクルーザー 200[H21/4~H27/8]、ランドクルーザープラド[H21/9~H25/9]、[H14/10~H21/9]、レジアス[H11/8~H14/5]、レジアスエース[H25/12~R2/5]、[H16/8~H25/12] 主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/12]、ブーン[H16/6~H28/4]、ブーンルミナス[H20/12~H24/3] 主な適合車輌型式(スバル)トレジア[H22/11~H28/3] 構成部品パネル(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、モニター取付アタッチメント、その他 適合メーカートヨタ/ダイハツ/スバル
1個
7,605 税込8,366
9日以内出荷

9インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)RAV4[H31/4~R2/8](AXAH52,AXAH54,MXAA52,MXAA54) 構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他 適合メーカートヨタ
1個
19,500 税込21,450
9日以内出荷

スーパーGL標準ボディ車専用の市販8インチ取付キットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ハイエース スーパーGL 標準ボディ車[H29/12~現在](GDH201V,GDH206V,TRH200V)、[H25/12~H29/12](KDH201V,KDH206V,TRH200V) 構成部品パネル(黒木目調)、ブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他 適合メーカートヨタ
1個
24,375 税込26,813
9日以内出荷

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブユニット
ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ユピテルOBDアダブター
RoHS
トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種YPF7520 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブユニット
ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブユニット
ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。構造最適化による軽量化や、低接触シールの開発による低トルク化など、低燃費化技術も多く盛り込まれています。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブユニット
ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。構造最適化による軽量化や、低接触シールの開発による低トルク化など、低燃費化技術も多く盛り込まれています。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

9インチ窓口付車(オーディオレス)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ライズ[R3/11~現在](A201A,A202A,A210A)、[R1/11~R3/10](A200A,A210A) 主な適合車輌型式(ダイハツ)ロッキー[R3/11~現在](A201S,A202S,A210S)、[R1/11~R3/10](A200S,A210S) 主な適合車輌型式(スバル)REX[R4/11~現在](A201F) 構成部品パネル(ピアノブラック)、サブブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(24P)、その他 適合メーカーダイハツ/トヨタ/スバル
1個
11,700 税込12,870
9日以内出荷