市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAVS0.5sq
アース端子黒色275mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカートヨタ・スズキ
ピン数(ピン)5P
ケーブルAVS0.5sq
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
RoHS指令(10物質対応)対応
車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます。JEITA準拠カラーコード 。JEITA準拠カラーコード 。サブ電源取出し可能 。各ステレオメーカー対応
メーカートヨタ・ダイハツ/'81年~(S.56~)
タイプ10ピン・6ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。
一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本
材質(本体)ABS
取扱説明書(1.2MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

車速配線接続オーディオハーネス
モノタロウ
¥519
税込¥571
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
トヨタ ルーミーへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。オーディオハーネス(10P)は他の機器の接続に便利なサブ電源付き。アクセサリー(ACC)電源と常時電源がギボシ端子で接続可能。
セット内容2DINワイド変換パネル、ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ4)2DINワイド変換パネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2
メーカートヨタ、ダイハツ
適合車種トヨタ ルーミー《型式》M900A/M910A、《年式》2020年9月~、ダイハツ トール《型式》M900S/M910S、《年式》2020年9月~
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ
ピン数(ピン)20
ケーブルAVS0.5sq相当
適合スズキ20P純正オーデオ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用
メーカーホンダ
ピン数(ピン)20P
タイプ20Pハーネス
適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~)
再生紙使用マーク適合
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用
メーカースズキ
ピン数(ピン)20P
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。
材質(ケーブル)電気用軟電線
ピン数(ピン)18
ケーブルAVS0.5
材質(スリーブ)PVC
材質(端子)黄銅(スズメッキ)
適合メーカートラック汎用
材質(コネクタ)PBT
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途日産20ピンにオーディオ取付時に使用
メーカー日産
ピン数(ピン)20P
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
車両側のオプション配線(15P)を利用して、市販のアクセサリーを取り付ける場合に使用します。
用途オプション配線(15P)へ市販アクセサリー取付時に使用
メーカースバル
ピン数(ピン)15
タイプ15Pハーネス
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ