1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。
5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)113
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
最大出力(W)130
本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
有効長(mm)約700(電源コード)
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)(USB)2.1
定格出力(W)100(10A以内)各出力合計
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード