1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年
適合メーカートヨタ、スバル
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
・キッカーのツイーター変換カプラー、OGTOC1です。・JBLサウンドシステムなどを除く4ピンカプラー、新旧に対応しているカプラーです。・トヨタ車に適合します。
本数タイラップ:2
端子数ツイーター変換カプラー用:1セット(8本)
数量(個)ツイーター変換カプラー:2個
1セット(2個)
¥1,688
税込¥1,857
6日以内出荷
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブルAV0.75sq
セット内容トヨタ カプラ(角型) / トヨタ カプラ(丸型) / 日産 カプラ / ホンダ カプラ / スバル カプラ / マツダ カプラ / 三菱 カプラ
1セット
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
・キッカーのTOYOTA車用取り付けブラケット、OG674T3-Nです。・純正接続カプラー付きで昨今のハンダ付けが困難なアルミ配線を使用したトヨタの新型車種へ取り付けを安全かつ簡単にできるキットとなります。
備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
クッション一式
ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本
適合車種●C-HR ハイブリッド 年式:R1/10~ 型式:ZYX11 スピーカ位置:フロントドア●アクア 年式:R3/7~ 型式:MXPK系 スピーカー位置:フロントドア●ヤリス 年式:R2/2~ 型式:10系 スピーカー位置:フロントドア
端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)
本体個数スピーカバッフル:2個
数量(個)スピーカー変換カプラー:2
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書)
適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
本製品は、トヨタ純正ディスプレイオーディオからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
1個
¥3,753
税込¥4,128
7日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○
型式NGX50 ZYX10
寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
質量(kg)1.1
全長(m)付属ハーネス:1.8
年式R1/10~
主な適合車種C-HR
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ用)、C7-TS1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±。20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 10ピン/6ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○
型式ZN6 前期A型~C型
寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
質量(kg)1.1
全長(m)付属ハーネス:1.8
年式H24/4~H28/6
主な適合車種86
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
NCP 30系 bB
クリスタル フルLEDテールライトV3 流れるシーケンシャルウインカー仕様
8発の高輝度ウインカーLEDが内側から外側に流れます。
(カプラー差し替えで通常点滅に切替可能)
純白に点灯するバックランプも高輝度LEDのフルLED仕様。
大粒に点灯するLEDが高級感抜群にリアビューを飾ります。
■新品左右セット
■流れるシーケンシャルウインカー(カプラーの差し替えで通常点滅に変更可能)
■バックランプ高輝度LED
■反射板内蔵
■カプラーON
■ハイフラ防止抵抗付き
【カラー】
レッドスモークタイプ
【適合車種】
トヨタ bB(NCP30/31/35)
平成12年式~ 前期後期対応
オープンデッキ不可
色レッドスモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
NCP 30系 bB。クリスタル フルLEDテールライトV3 流れるシーケンシャルウインカー仕様。8発の高輝度ウインカーLEDが内側から外側に流れます。(カプラー差し替えで通常点滅に切替可能)。純白に点灯するバックランプも高輝度LEDのフルLED仕様。大粒に点灯するLEDが高級感抜群にリアビューを飾ります。新品左右セット。流れるシーケンシャルウインカー(カプラーの差し替えで通常点滅に変更可能)。バックランプ高輝度LED。反射板内蔵。カプラーON。ハイフラ防止抵抗付き。【カラー】。レッドクリアー、レッドスモーク、スモークの3色。【適合車種】。トヨタ bB(NCP30/31/35)。平成12年式~ 前期後期対応。オープンデッキ不可
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
クリスタルアイ
50系RAV4 ファイバーLEDテール
ランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーが高級車を彷彿させます。
内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様
レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。
■新品左右4ピースセット
■シーケンシャルLEDウインカー
■LEDリアフォグ内蔵(※1)
■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属
■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
トヨタ50系RAV4 オールモデル
(標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象)
※1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。
リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。
リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合
1.フォグランプがハロゲン仕様の場合
純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要
2.純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合
純正ディーマースイッチのみ必要
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
クリスタルアイ。TOYOTA アクア AQUA用 ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルウインカータイプのバージョン2が登場!!。純正では、照射面積が狭いテールランプですがこちらのLEDテールは、照射面積を最大限に活用し他を圧巻する左右10本のLEDライトバー仕様がリアビューを安全かつ存在感抜群に飾ります。メーカーの商品は、バックもLED+流れるウインカーの最上級グレードとなります。LEDファイバー部、左右合計10本。LEDブレーキ部、左右合計LED20発。LEDサイドマーカー 左右合計LED数4発。LEDウインカー部 左右合計LED20発。LEDバック部 左右合計LED12発。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。テールランプハーネス付属(カプラーON)。反射板内蔵。LED切れ、水漏れ保証(180日間)付き。【カラー】。レッドクリアー、スモークの2色。【適合車種】。トヨタ アクア 前期/後期/G's/GR スポーツ オールモデル対応
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
クリスタルアイ。50系RAV4 ファイバーLEDテール。LEDサイドマーカーが内蔵されたプレミアムバージョンが登場。ランプ中央に配置された立体的な3D角ファイバーがランボルギー二 ウルスを彷彿させます。内側から外側に向けてウインカーがスムーズに明るく流れるシーケンシャルウインカー仕様。プレミアムバージョン限定カラーのダークレッドはハウジングをブラックにし、レンズをレッドにする事でレッドが濃く見え、デザインにメリハリがつきました。非点灯時でもファイバーが存在感を強調します。新品左右4ピースセット。LEDサイドマーカー内蔵。シーケンシャルLEDウインカー。LEDリアフォグ内蔵(。1)。ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【適合車種】。トヨタ50系RAV4 オールモデル。(標準車/ハイブリット/PHV/寒冷地仕様など全グレード、オールモデル対象)。1 リアフォグ機能が必要無い方は、そのまま装着可能です。リアフォグ付き車は、両側リアフォグ点灯になります。リアフォグ無し車の方で、任意でリアフォグを点灯させたい場合。1フォグランプがハロゲン仕様の場合。純正のリレーキット+純正ディーマースイッチが必要。2純正オプションの2色切替えLEDフォグが付いている場合。純正ディーマースイッチのみ必要
グリーン購入法適合
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード