カテゴリ

  • 自動車純正部品(280)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 作業工具(51)
  • 安全保護具(32)
  • 空調・電設資材(15)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「トヨドレン」の検索結果

470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPH ラチェット差し(革) MIKISPH ラチェット差し(革)MIKI
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
用途ラチェットレンチ差し材質ステンレス材、最高級牛表皮革
ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツールラチェット+モンキーレンチ差し 2段ベストツール
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
従来品よりも肉厚なギヤレンチ付のモンキーレンチや大型グリップのモンキーレンチが収納可能。JIS規格品の従来型モンキーレンチよりも厚みのあるビニール・エラストマー樹脂グリップ付タイプやギヤレンチ付きモンキーレンチの収納に完全対応。厚さが40mm程度あっても安定した収納が可能です。互いの工具が干渉しない絶妙な段付き設計。上段のモンキーレンチと下段のラチェットレンチの間にスペースを設けているので、取出しや収納が楽で作業効率が向上します。また450程度のサイズまでの木柄玄能であればハンマー差しとしても使用する事が出来ます。スリム幅で腰道具の場所を取らない。ベルト通し部の横幅はスリムな幅で設計しているので、腰道具を多く装備する職人さんでもレイアウトしやすいサイズ感で設計しています。完全型押し設計で型崩れしにくい。使用頻度の高い、または職人さんの間で人気・必要なサイズの工具を基にサイズ設計。収納部は全て型押しタイプなので収納力抜群です。
材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)質量(g)150寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)265×95×50
IVL-EDHR-HON-S イージードレンホース用保温材 ソケット用 I-VALUEIVL-EDHR-HON-S イージードレンホース用保温材 ソケット用I-VALUE
179税込197
1個
9日以内出荷
新型イージードレンホース継手用保温材エルボ用
材質発泡ポチエチレンフォーム適合サイズ25A適合管継手ソケット
交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070) タムロン交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070)タムロン
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
APS-Cサイズミラーレス対応、世界初 17-70mm F2.8を達成した大口径標準ズームレンズ。目指したのは、ワイドレンジと高画質の両立。APS-C対応の標準ズームレンズとして世界で初めてズーム比4.1倍の焦点距離17-70mm、大口径F2.8を実現しています。【あらゆる撮影シーンで活躍する、焦点距離17-70mm】焦点距離は17-70mm(35mm判換算25.5-105mm相当)をカバーし、APS-Cサイズミラーレス大口径F2.8標準ズームとして世界初のズーム比4.1倍を達成。広角から望遠まで幅広くお楽しみいただける実用的な一本です。ポートレートから街角スナップ、風景撮影まで、様々な撮影ジャンルに取り組むことができます。【ズーム全域で大口径F2.8の明るさ】ズーム全域において大口径F2.8の明るさを確保。広角から望遠にいたるまで、被写体の細部を鮮やかに写し取ることができます。レンズ構成は12群16枚で、GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚や複合非球面レンズ1枚を効果的に配置するなど、高い光学性能も追求。画面中心だけでなく周辺部分まで高解像・高コントラストな画質を実現。大口径F2.8を活かした低輝度下の撮影や、被写体を際立たせる美しくやわらかいボケ味が、さらなる作画意欲を掻き立てます。【動画撮影を存分に楽しめる一本】静止画だけでなく動画撮影にも最適な標準ズームレンズ。動画撮影時にピント位置の移動によって画角が変化するフォーカスブリージングを抑え、ストレスの少ない動画撮影をサポート。静粛性の高いAF駆動RXDの採用や手ブレ補正機構VCにより、手持ちでの動画撮影も快適に行えます。【タムロン独自の手ブレ補正機構VCで、ブレの少ない安定した撮影を実現】レンズが本来持つ高い光学性能を最大限に引き出すため、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。室内や夕暮れなど低照度下での手持ち撮影で生じやすい画質の低下を軽減。AI(人工知能)テクノロジー活用により、従来のVC機構に比べて動画撮影により配慮した補正効果が得られます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【広角端で最短撮影距離0.19mを達成】最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.39mと、APS-Cサイズの標準ズームとして極めて高い近接撮影能力を実現。被写体に思いきり寄れるため、大口径ならではの背景を大きくボカした表現も可能に。【APS-Cサイズミラーレスに相応しい小型・軽量設計】APS-Cサイズのカメラとの組み合わせを考慮し、機動力には徹底的にこだわりました。高性能な手ブレ補正機構VCを備えながらも非常に軽量・コンパクトで、日常での持ち歩き用としてはもちろん、荷物をできるだけ減らしたい旅用レンズとしても重宝します。・簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ74.6×119.3●最大撮影倍率:1:4.8(WIDE) / 1:5.2(TELE)●最小絞り:F22●最短撮影距離(m):0.19(WIDE) / 0.39(TELE)付属品花型フード、レンズキャップ質量(g)約525羽根枚数円形絞り:9枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成12群16枚画角対角画角:79°55'- 23°00' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
ドレン油水分離装置 XSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 XSDドレンデストロイヤーフクハラ
339,800税込373,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。無電源式です。特殊フィルターを採用しています。
材質塩化ビニール、配管用炭素鋼鋼管(SGP)、鋼(SS400)、快削黄銅(C3604)、プラスチックチューブ高さ(mm)970奥行(mm)295処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤーフクハラ
569,800税込626,780
1台
21日以内出荷
給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ接続口径Rc1/2処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤーフクハラ
279,800税込307,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。ヒーター搭載です。
材質PVC高さ(mm)1110奥行(mm)400電源(V)AC100
ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤーフクハラ
94,980税込104,478
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。オートドレントラップ搭載です。
材質PVC幅(mm)376高さ(mm)537.5奥行(mm)310
ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤーフクハラ
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。
材質PVC奥行(mm)370
ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤーフクハラ
449,800税込494,780
1台
21日以内出荷
給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
用途エアコンプレッサのドレン油水分離に。処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用) フクハラドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用)フクハラ
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
ドレンを確実に排出します。
用途コンプレッサーの自動ドレン抜き。トラスコ品番818-2590セット内容耐圧ゴムホース350mm材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)210高さ(mm)128奥行(mm)185電源(V)単相AC400
ドレン分離槽 フクハラドレン分離槽フクハラ
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
飛散防止機能付です。浮上油抜き取りが簡単です。
用途浮上油の除去。ドレンの油分濃度低減。トラスコ品番818-2542材質SS、SGP幅(mm)360高さ(mm)約1275奥行(mm)250容量(L)有効:30
業務用・全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア業務用・全熱交換ユニット用別売部品日本キヤリア
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
ボート用ドレンバルブ マリンテックボート用ドレンバルブマリンテック
999税込1,099
1式
4日以内出荷
耐候性高品質ナイロン製(耐UV軽量素材)ボートの船体から水を排出防水ゴムパッキング付き外径88mm
寸法(mm)88×48白色質量(g)60
レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715 Mitutoyo(ミツトヨ)レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715Mitutoyo(ミツトヨ)
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷
レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニアエンコーダを搭載し、0.01μmの高分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。
仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45指示精度(μm)0.2(20℃)分解能(μm)0.01最大応答速度(mm/s)700測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク表示範囲(mm)最大99.99999繰返し精度(μm)0.1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-715
耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス)耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS]TOYOX(トヨックス)
25,026税込27,529
1本(1m)ほか
4日以内出荷
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。【軽量スチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、重さが30~40%軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟なスチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、曲げ反発力1/4で、しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)材質【主材質】シリコーンゴム【補強材】SUS316グレー/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~140使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチームRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
17cmセパレートカスタムフィット・スピーカー JVCケンウッド17cmセパレートカスタムフィット・スピーカーJVCケンウッド
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
幅広い車種に取り付け可能なブラケットを標準装備しています。300車種以上(2022年11月現在)に対応しており別売オプションが不要です。トヨタ/日産/ホンダ/三菱/スバル/マツダ/スズキ/VW/アウディ/BMWより鮮明なハイレゾサウンドが楽しめる新設計ツィーターツィーター振動板の高さを従来より低く設計することで内包空気量を低減。これにより制動性が上がり、5kHz~20kHzの広範囲でパフォーマンスが向上しました。さらにディフューザーにスリットを設けてリング形状に改良。ボーカル帯域とハイレゾ帯域の音が干渉することなくワイドレンジに再生可能となりました。スリットを設けてリング形状に改良した新設計のディフューザーを採用ツィーターのディフューザーにスリットを設けてリング形状に改良した新設計(特許第6864842号含む)を採用。ボーカル帯域とハイレゾ帯域の音が干渉することなく、ワイドレンジな再生が可能です。ツィーターの角度調節ができる。アングルマウントツィーターダッシュボード上に設置したツィーターの角度を調節することで、好みの音像をつくることができます。幅広い車種にジャストフィットツィーター純正位置取付可能数多くの国産車種に対応。純正位置へのツィーターの取り付けが可能です。軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板軽量性・強靭性のマイカ配合 PP振動板により軽さと高い剛性を実現した振動板素材を採用。応答性に優れたクリアで歪みの少ない音を再現します。クリアで歪みの少ない音を再現する。ダイヤモンドアレイパターン(特許第5327170)マイカ+PPハイブリット基材の表面にダイヤモンド アレイパターンを配置することで振動板の剛性を高め歪みの少ないクリアな音質を実現。ウーファー中央部に高音域を鮮やかに伸ばす独自設計のコンケーヴ型キャップを採用ウーファー中央部に独自設計のコンケーヴ型キャップを採用し、ダイヤモンドアレイパターンを施したウーファー振動板と合わせることで、スピード感ある豊かな低音と鮮やかに伸びる高音域を楽しめます。
仕様2way2スピーカーシステム ウーファー振動板:17cm PP+MICA CONE/ツィーター振動板:27mm PEIバランスドドームツィーター質量(kg)ウーファー部 0.66(1個)/ツィーター部 0.06(アングルマウント含む)外形寸法(mm)ウーファー部 156 W×156 H×56.7 D mm/ツィーター部 42.6 W×51.7 H×47.5 D mmインピーダンス周波数帯域(kHz)再生:33Hz~44(-10dB)定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160能率(dB)85/W
オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックスオイルトール ベルトタイプオイルスキマーレストプレックス
209,800税込230,780
1個
25日以内出荷
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
全長(mm)ベルト:750周波数(Hz)50又は60電圧(V)AC100/AC200消費電力(W)3.5ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モータータイマープログラムタイマー:有RoHS指令(10物質対応)対応
オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックスオイルトール ベルトタイプオイルスキマーレストプレックス
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モーターRoHS指令(10物質対応)対応
ドレンボルト用Oリングセット  194-5111 PMCドレンボルト用Oリングセット 194-5111PMC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:194-5111適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
LEDスポットライト用 スプレッドレンズ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用 スプレッドレンズ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
予約販売
LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション
適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(枠)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズエスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷から翌々日出荷
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)六角軸ドライバービット用アダプター ミルウォーキーツールINSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)六角軸ドライバービット用アダプターミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ1/4インチ(6.35mm)
M12 FUEL(TM) INSIDER(TM) パススルーラチェット用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FUEL(TM) INSIDER(TM) パススルーラチェット用ラバーブートミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
KICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704 KICKERKICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704KICKER
14,980税込16,478
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのミッドレンジスピーカー、KSC2704です。・KSCスピーカーは、まるでコンサートのような音量で楽しむことがき、滑らかさと繊細さを維持します。・トヨタ、スバル、ジープ、GM、クライスラーの純正位置に取り付け可能なスチールブラケットが付属しています。・純正交換はもちろん、KSセパレートスピーカーと組み合わた3wayシステム構成などシステムバリエーションが広がるスピーカーです。
仕様正式名称:51KSC2704 51th anniversary model周波数特性300~20000Hz取付穴径(Φmm)61スピーカー7cmミッドレンジスピーカー定格入力(W)50音圧感度(dB)85取付奥行(mm)32
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
13,200税込14,520
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-61
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
8,550税込9,405
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
プラスチックドレン&トルクレンチセット JTCプラスチックドレン&トルクレンチセットJTC
22,230税込24,453
1個
5日以内出荷
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 全長:220mm ±4%(測定範囲:20%~80%) 差込:6.3mm トルク使用範囲:1~25Nm 適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物関連資料(0.43MB) (0.4MB)取扱説明書(0.43MB)
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-60
トヨパックN 160L 7.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 7.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
909,800税込1,000,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:7.5 4P質量(kg)221電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 160L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
819,800税込901,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)205電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 160L 7.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 7.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
909,800税込1,000,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:7.5 4P質量(kg)221電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 160L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
819,800税込901,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)205電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 100L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
699,800税込769,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)190電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
トヨパックN 100L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
599,800税込659,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)158電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 100L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
619,800税込681,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)180電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 63L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
449,800税込494,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)129電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 63L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
429,800税込472,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)112電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら