取付ボルト8mm
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)250
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12V 23/8W
適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)
純正品番23040-1147(1115)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
備考9フクム
部品名称ヘツドライト
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.87MB)
図解NoVSA120-11 メインフレーム・走行部部品_No.2、SSA-F500 フロントパネル部品_No.4、SSAーC421 台車 フロントパネル部品_No.6、MJI300 1997ネン フロントパネル部品_No.6、SSA-S1000 フロントパネル部品_No.8、SSA-K500 フロントパネル部品_No.6、SSA-α1000S フロントパネル部品_No.8、エクセル500 フロントパネル部品_No.5、SSA-α601 台車(フロントパネル)部品_No.8、SSA-F610 フロントパネル部品_No.4、SSA-F1010 フロントパネル部品_No.3、SSA-G540 フロントパネル部品_No.3、CGA-6 フロントパネル部品_No.2、SSA-F600I フロントパネル部品_No.2、SSA-S500A フロントパネル部品_No.3、SSA-S600 1997ネン フロントパネル部品_No.4、SSA-S600 1996ネン フロントパネル部品_No.4、SSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.4、SSA-S500 フロントパネル部品_No.3など
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
ウインカーの補修用レンズです
色アンバー
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状バインド
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源白熱球
用途トラック・産業車両用補修用パーツ
端子ギボシ端子
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用
種別トラック・バス・産業車両用
寸法(mm)200×120×65
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
適合車種トラック、一般車両
適合カワサキ
付属バルブ12V 15W
適合車種ESTRELLA BJ250 BALIUS ZR250A/B W650(カプラーが必要な車両を含む)
純正品番23037-1285
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード