材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)12
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.1
十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)12
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-312
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ボタン
硬度HRC34~38
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様SSS規格品(SSS003-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
規格46、47フクム
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB)
図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.20、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、GH15P 人力噴霧機部品 トラスネジ1シキ_No.45、MH10AP 本体部品_No.12、MH15P-2 本体部品_No.45、セオイ15Aガタ 本体部品_No.15、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.20、背負い10A型部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.45
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
トラスネジ付
M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで)
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+トラス頭M4×12●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
アズワン品番65-2297-25
1セット(2個)
¥175
税込¥193
翌日出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-612
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
部品名称トラスタツピングネジ4X16
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.86MB)
図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.13、MGT-5A-75M 本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-800 MPG800 本体部品_No.13、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.12、MGT-5A-75 本体部品_No.4、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.4、MGT-5A-51M 本体部品_No.4、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT-5A-51S 本体部品_No.4、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5A-51 本体部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-5A-75S 本体部品_No.4、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5-75 本体部品_No.4、MGT-5-51 本体部品_No.4
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ