36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm)50
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。 ほこり、微粒子を強力に捕集する帯電フィルター入です。 高性能帯電フィルター使用しています。 金属パーツを使用していませんので廃棄処理が簡単です。 ソフトに伸びて耳に優しいウーリーゴムを採用してます。
用途ほこりの多い作業現場。 風邪、花粉対策に。 トラスコ品番301-7281 種別簡易マスク 質量(g)165 質量(g/枚)3.3 対象風邪・花粉等
1箱(50枚)
839 税込923
当日出荷

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 イエロー×ブラック 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 トラスコ品番415-4355 質量(g)230 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
819 税込901
当日出荷

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプ トラスコ品番356-5211 材質エラストマー樹脂 幅(mm)32 全長(mm)120 高さ(mm)40 質量(g)38 奥行(mm)120
1個
249 税込274
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) トラスコ品番143-2770 寸法(mm)180×220 摘要革腰袋 質量(g)350 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)180×220
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛皮 トラスコ品番143-2761 寸法(mm)60×245 摘要2段吊 質量(g)160 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)60×245 ベルト通し幅(mm)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
寸法(mm)50×230 質量(g)60 仕様60mmベルト通し付 トラスコ品番143-2745 材質/仕上牛皮(キップスキン) 摘要ナイフ差し
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛革 トラスコ品番143-2753 寸法(mm)50×180 摘要ドライバー差し 質量(g)60 ベルト通し幅(mm)40
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) トラスコ品番143-2818 質量(g)150 寸法(幅W×長さL)(mm)36×1000
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

高品質で丈夫な一枚物の牛ヌメ革を使用しており耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質高級牛革(ヌメ革) ブラック
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛革 トラスコ品番143-2788 摘要1丁差し 質量(g)90 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)85×200
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) 仕様60mmベルト通し付 トラスコ品番143-2800 寸法(mm)180×200 摘要3本差し 質量(g)190
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) 仕様60mmベルト通し付 トラスコ品番143-2796 寸法(mm)130×190 摘要2本差し 質量(g)110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質高級牛革(ヌメ革) 形状ドライバー2本差し 幅(mm)135 高さ(mm)190 ベルト通し幅(mm)50
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番366-6427 材質高級牛革(ヌメ革) 形状ドライバー差し 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)190 ベルト通し幅(mm)50
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) トラスコ品番143-2826 質量(g)280 寸法(幅W×長さL)(mm)48×1000
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質高級牛革(ヌメ革) ベルト通し幅(mm)50
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付。腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。
付属品TFC-110A-BK、NK、NK、ND-2 トラスコ品番366-6434 セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 材質ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)、腰袋:牛革(キップスキン)、ハンマーホルダー・バックル:スチール 長さ(mm)1200 形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 幅(mm)45 ベルト通し幅(mm)50
1セット(6個)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。。TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付。。腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。。ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。
付属品TFC-110A-BK、NK、NK、ND-2 トラスコ品番366-6437 セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 材質ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)、腰袋:牛革(キップスキン)、ハンマーホルダー・バックル:スチール 長さ(mm)1200 形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 幅(mm)45 ベルト通し幅(mm)50
1セット(7個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 高さ(mm)162 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 騒音対策ストッパー付、静か
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容フック・ループ各1m 材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ裏面両面テープ 長さ(m)1 粘着力強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セタカラー3Dブロードパール&3Dグリッター絵具の使い方ブックです。Tシャツ、ニット、スカート、ワンピース、ポーチ、眼鏡ケース、パンプス、コスメグッズ、フォトフレーム、ミラーなどの素材にペイントした作品を掲載しています。デザイン図案も4点付き。B6カラー全16ページ。デザイン中山智介&鈴木恵。セタカラー3Dの使い方が分かるデザインブックです。
用途布用 トラスコ品番607-4436 材質 危険物の類別非危険物
1本
189 税込208
翌日出荷