20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雪道やぬかるみからの脱出に。段差にも対応できる3枚連結式ボード。スリップしたタイヤの下に敷くだけ。使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)700 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約180×600×12(使用時)
1セット(2枚)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

雪道やぬかるみなどで車が立ち往生した場合の簡易脱出ボードです。折り畳みが出来るのでコンパクトに車載できます。左右タイヤ分2枚入りです。
用途車の雪道脱出用に最適です。 トラスコ品番494-6715 材質ポリプロピレン鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)600×180×12厚(1枚のサイズ)/折畳時:300×180×25厚(1枚のサイズ) 質量(g)700(1枚の重量)
1箱(2枚)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ミニバン、大型車のタイヤにも対応できる大型脱出ボードです。タイヤと路面の間にセットするだけです。大型のタイヤや中型のトラックにも対応できるワイド25cm幅のボードです。突起状の大きな網目がしっかりタイヤをグリップします。ゴムボードがタイヤのスリップを防ぎ、裏面には凍った路面に食い込むスパイク付。
用途砂地、湿地などの泥やぬかるみで動かなくなった時に素早く脱出させることができます。 トラスコ品番628-8097 材質ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番EA912A-23 寸法(mm)635×203
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に 材質PP 寸法(mm)180×600×12.5
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

緊急脱出マットのスノーグラバーマット雪道、ぬかるみの脱出用特殊な網目構造
材質PP 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)235×605×13
1セット(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

雪道やぬかるみなどの悪路からの緊急脱出に便利です。折りたたんでコンパクトに収納できます。段差にも対応できます。
用途冬場の急な雪害トラブルやぬかるみからの緊急脱出の備えに。 仕様コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入) トラスコ品番819-3310 材質ポリプロピレン・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)700 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×600×12 2018年トラスコ掲載ページ9 0850
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

セーブインダストリー雪道脱出!スタックラダー
雪道や砂地、泥などのぬかるみなどで、タイヤがスタックして車が動かなくなったときの脱出用のラダーです。ゴム製ですので、自由に曲げたり、広げたり、たたんだりできるのでスタックした形状に合わせて、最適な対応ができます。従来のプラスチック製品と違い、凹凸の路面状況でも楽に脱出可能です。内部にはワイヤーが入っているので、強い力や変形にも十分に耐えることができます。ぬかるみにスタックしたタイヤの下に、この脱出用ラダーを敷いて車をゆっくりと発進してください。スタックの状態によって自由に対応してください。
仕様商品サイズ:215×600×30mm 商品重量:2,400g 個装サイズ:157×167×230mm 本体材質:TPR樹脂 金属部材質:スチール金属部 カバー材質:EVA樹脂 収納袋材質:ポリエステル アズワン品番65-3402-83
1個
4,790 税込5,269
13日以内出荷

緊急脱出用スタックラダー グリーンクロス 動画あり
『緊急脱出用スタックラダー』は、雪道や泥道、砂地など、車両がスタックしてしまった際に、その状況から脱出するための道具です。タイヤの下に敷くことで、タイヤと路面の間に摩擦を増やし、駆動力を高めます。これにより、スタック状態から抜け出すことができる可能性を高めます。雪道だけでなく、泥道や砂地など、様々な悪路に対応できます。使用しない時はロール状に巻いて、付属している持ち運びに便利な専用ケースに収納でき、車内に常備しても場所を取りません。悪天候や過酷な状況で使用することを想定し、耐久性のある素材で作られています。
用途冬場の雪道でタイヤが空回りしてしまい、前に進めない場合に。雨などでぬかるんだ道でタイヤが埋まってしまい、動けなくなった場合に。海や川などの砂浜でタイヤが砂に埋まってしまい、動けなくなった場合に。 付属品専用ケース 収納方法ロール状巻 耐荷重(t)6
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸めてコンパクトに収納できるケース付き(手持ち付き)。雪道や砂地、ぬかるんだ道路などで起こる自動車のタイヤスタック(タイヤの空転)に対応するための脱出用具です。スタックラダーを、空転してしまうタイヤの地面側に差し込んで使用します。スタックした状態に合わせて形を合わせやすいゴム製です。表面がゴム製なのでタイヤに噛みやすく、内部にはワイヤーだ入っているので強い力や変形にも耐える構造です。丸めたり広げたりと形を変化させることで、スタックしている状況に合わせてセットすることができます。
材質高強度ゴム(ラダー)/亜鉛メッキ鋼(ケーブル) 質量(kg)(約)4.45 寸法(cm)(約)21.5×80×3 収納時寸法(cm)(約) 20.5×23×18
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質水草
1枚ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。 別売りの『連結ジョイント』を利用しれば広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。 材質再生ゴム 長さ(mm)約660 幅(mm)約330 厚さ(mm)約22 質量(kg)約2.4 穴径(Φmm)泥抜き穴:約23 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷


1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番331-8206 材質合成ゴム(SBR) 厚さ(mm)9(リブ部分は11) 質量(kg)24 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヶ所直径30mmの穴があいています。 どんな重量物が乗っても割れません。 すべり止め効果があります。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途出入り時の床養生・引越荷物の養生。 建築現場の資材置場・荷台。 造園・農作業の足場。 ゴルフ・イベント会場・歩道。 ブルー 幅(mm)1100 厚さ(mm)16 長さ(mm)1800 材質ポリエチレン 質量(kg)5 厚さ×横×縦(mm)16×1100×1800 耐荷重(t)60
1セット(4枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質天然ゴム ブラック トラスコ品番802-1106 長さ(mm)745 幅(mm)495 厚さ(mm)23 質量(kg)5 穴径(Φmm)泥抜き穴:25 アズワン品番2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷