35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
1枚
11,900 税込13,090
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12 シリーズフォレスティア 長さ(mm)1818 幅(mm)303 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期 車種ハイエース200系 メーカートヨタ
1セット
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

信和自動車工業竹リン木
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 長さ(mm)910 幅(mm)91 厚さ(mm)12 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 工法捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NOTRAXサニトラックス
エコ商品
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。 希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。 トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。 トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。 出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。 ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。 洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。 労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など 材質天然ゴム 厚さ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。 ロール状なので施工・撤去が容易です。 柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。 ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。 表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
幅(mm)900 長さ(m)10 厚さ(mm)1.5 ブルー 材質/仕上EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂) トラスコ品番335-6035 質量(kg)13 タイプEVA シート幅(mm)900 シート長さ(m)10
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷

1セット(10本×100連)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)2100 タイプ横用 基材MDF 表面オレフィンシート 見込D(mm)149
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TUFREQ(精興工業)のトラック用キャリア K+シリーズです。前枠フレームや床板にもアルミ材をしようして軽量化!空気抵抗を軽減させながらもスタイリッシュなデザインに!サビにくく強度剛性もUPしています。【アルミ素材】。前枠フレームをはじめ床板にもアルミ材を使用し軽量化を実現しました。※一部高耐食性メッキ処理剛管を使用しています。【取り付け】。車両取付部は強度を優先し、高耐食性メッキ処理剛管を使用。表面は黒塗装。【アルマイトの輝き】。アルミ材をアルマイト処理にすることにより装着時の輝きを確保。【フラットな荷台】。アルミ材による床材は、軽量化の実現とフラットな荷台を形成。【デフレクター効果】。 前面に装着したデフレクターは走行中の空気抵抗を軽減させ、車両との一体感を持たせるスタイリッシュなデザインを実現。
全高(mm)218 許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量20) 長さ外寸(mm)825 幅外寸(mm)1350 適合車種【トヨエース】年式:H11/5~R2/3 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)【ダイナ】年式:H11/5~ 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

業務用のアルカリ洗剤です。苛性ソーダーを配合していない業務用のアルカリ洗剤です。 アルカリ性グリコール溶剤が配合されている為、防錆効果と洗浄力が高く、薄め方によりエンジン・ピット床面・パーツ等にも使用できる万能の洗浄剤です。 アルミニウムへの影響も少ないのが特徴です。
用途エンジン・ピット床面・パーツ等の洗浄に(汚れ具合に応じて希釈割合を調整してください) 成分界面活性剤・アルカリビルダー・ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(L)18 液色 液性アルカリ性
1個(18L)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000本)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業 動画あり
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修 危険物の類別非危険物 関連資料(4.1MB)
1袋(3kg×1袋)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など 寸法(mm)146×11 長さ(m)2 質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。 材質ウッドプラスチック 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg)約21 サイズ3尺×6尺判 エコマーク認定認定 穴数6 エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
5,998 税込6,598
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 材質炭素鋼 表面処理エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1箱(50本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酒井化学工業ブルー養生マット
非常に軽く耐衝撃性に優れる。独立気泡の為、はっ水性・防湿性に優れる。
用途建築現場の床・壁養生用・引っ越しの保護材に。 長さ(m)30 幅(mm)1000 材質ポリエチレン 厚さ(mm)2 質量(kg)約2.2
1本
3,598 税込3,958
欠品中

コンクリート床専用 コンクリート床のホコリの防止、汚れの染み込み防止に効果的です。 機械室、量販店のバックヤードや入口、荷捌き所、トラックデッキなど打ちっ放しで汚れてしまうところに使用できます。 パーモコンクリートは、打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材のホコリ止めや、汚れの染み込み防止に適した樹脂ワックスです。
用途打ちっ放しコンクリート、カラークリート、レンガ、吸込みの多い陶磁器床材 商品タイプ業務用
1箱(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 付属品ソケット1本 材質ステンレス(SUS410) 表面処理サスガード処理(SG) 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に優しいポリエチレン製で六色のカラーからお選びいただけます。 軽量で耐薬品性に優れており、カッターで簡単に切れます。
用途床養生、広告・看板・ディスプレイ用、各種仕切り材 材質ポリエチレン1.5倍発泡 厚さ(mm)2.4
1セット(20枚)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ホゴマット
材質にはポリエチレンフィルムにポリエチレン発泡体を使用しています。紙同様に扱い易く、裏面はクッション材付で、床等を小石・砂等からの擦り傷から守ります。 床・廊下・階段の養生に適しています。
1巻長さ(m)30 幅(mm)1000 厚さ(mm)2
1巻
4,698 税込5,168
4日以内出荷

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。 付属品ソケット1本 材質炭素鋼 ねじの呼びM12
1箱
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。 付属品ソケット1本 トラスコ品番581-9201 材質炭素鋼 全長(mm)100 ねじの呼びM12
1パック
2,398 税込2,638
当日出荷

高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止め トラスコ品番369-5139 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性 内容量(kg)7 希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
6,750 税込7,425
翌日出荷

中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました。抜群の耐圧性・耐久性・耐水性・断熱性に優れた画期的な新材料で、使い方はアイディア次第で、その用途は無限大です。リサイクルが容易です。
用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに。棚板や仕切材、スペーサー、また物品を床置きする際の保護シートなどの素材としても適しています。印刷・加工が自由自在。滑らかな素材感を持つことから、ディスプレイ用素材などにもお勧めです。 トラスコ品番459-0651 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2.5 ナチュラル 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1箱(20枚)
9,398 税込10,338
当日出荷

防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。 浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。 泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。 労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。 ※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量 溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄 pH8~9 液性アルカリ性 成分ケイ酸塩他 希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍 外観液体 散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍) 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)